曜日別特売

LEDライト付き保護メガネ SPG500

LEDライト付き保護メガネ SPG500 - COASTLEDライト付き保護メガネ SPG500 - COASTLEDライト付き保護メガネ SPG500 - COASTLEDライト付き保護メガネ SPG500 - COASTLEDライト付き保護メガネ SPG500 - COAST

ANSI Z87.1とEN166を取得する保護メガネとフレームに小型の高機能LEDライトを組込んだ製品です。
本体重量は67gでゴム製ノーズパッドが付いているので長時間の装着でも快適に使用ができます。
LEDライトは照らしたい対象への照射角度を調整できるだけでなく、ベゼルを回転させてワイド⇔スポットの調整ができます。
照射モード(ハイ・ロー)で最大170ルーメンの明るさを発揮します。
本体に内蔵されたUSB-Cポートから簡単に充電でき、1回の充電で最大16時間使用可能です。
過酷な作業環境でも傷がつきにくい耐傷性レンズを採用しています。
防曇コーティングとUVカットのレンズで、視界を保ちながら目を守ります。
明るさや環境に合わせて、クリア/イエローのレンズを簡単に交換できます。

付属品
交換用レンズ(イエロー)
トラスコ品番
716-6182
長さ(mm)
175
幅(mm)
170
全長(mm)
(収納時)80
高さ(mm)
50
レンズ色
クリア/交換用イエロー
機能
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
使用電池
内蔵充電池(Li-ion)
明るさ(Lm)
ハイ:170 ロー:42
照射距離(m)
ハイ:75ロー:36
最大点灯時間
ハイ:3ロー:16
内容量
1個
注意
※レンズを本体から取り外す際は、レンズ裏側に親指で均等にしっかりと力を加え、フレームの外側へ押し出してください。
※レンズを取り付ける際は、フレーム前面からレンズをはめ込み、カチッと音がするまで全体を均等に押し込んでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8181911830376
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする