カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spg6-4」の検索結果

ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥36,980~税込¥40,678~1箱6日以内出荷から13日以内出荷細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱
日本製線¥39,980税込¥43,9781箱6日以内出荷細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6U/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m
日本製線¥53,980税込¥59,3781箱6日以内出荷細径(撚線)(エコ) Cat6 4P 水色ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
6カクボウスパナ
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷備考ニメンハバ3ユニクロ規格ニメンハバ3部品名称6カクボウスパナ図解NoMS2601RS(JP) 付属品部品_No.3、BCS264SN 付属品部品_No.5、BC234STD 付属品部品 6カクボウスパナ_No.5、AC32SA 付属品部品 6カクボウスパナ_No.4、MB2300U 付属品部品_No.5、MB265SPG 付属品部品_No.5、JC261DX-1(Y14) 付属品部品_No.4、DB230 L 付属品部品_No.5、MB235SPG 付属品部品_No.5、BHT750S 付属品部品_No.5、MB248G 付属品部品_No.5、JC261DXL 付属品部品_No.4、BC263RS 付属品部品 6カクボウスパナ_No.4、BC203SN 付属品部品_No.4、DB265SP B 付属品部品_No.5、AC23SAL 付属品部品 6カクボウスパナ_No.4、KC260DX 付属品部品_No.5、MB320U 付属品部品_No.4、JC23DXL 付属品部品_No.4、KC26B-1 付属品 部品_No.4、MB228VL 付属品部品_No.6、MB326SPU 付属品部品_No.5、BC230ML 付属品部品_No.4など