カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「spg75」の検索結果

サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ
azbil(旧:山武)¥1,698,000税込¥1,867,8001個42日以内出荷から102日以内出荷サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L