カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「spga」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SPGA DIJET(ダイジェット工業)

    チップ SPGA

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SPGA タンガロイ

    チップ SPGA

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質NS9530形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEスプリッター ダイヤトレンド

    PoEスプリッター

    ダイヤトレンド
    9,690税込10,659
    1台
    当日出荷
    PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します
    仕様【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス規格IEEE802.3af、IEEE802.3at電源PoE受電(IEEE802.3af/at)出力電圧IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A)材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×74.9×98LEDPoE In・DC Out(緑)動作温度(℃)-15~55RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    吊金具として幅広くご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
  • ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応) GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
    用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
  • 差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業

    差込型圧着端子(SP型)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SP形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
  • シャンクブラシ SP型 錦

    シャンクブラシ SP型

    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • HSPカプラ HP型 日東工器

    HSPカプラ HP型

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
    用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.6材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • 棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用ブラケット SPB-200

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
    用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
  • SP型(ネジ止め式) 光宝興産

    SP型(ネジ止め式)

    光宝興産
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    耐熱温度(℃)100形状丸形仕様SP型二本線質量(g)36
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)

    冨士端子工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm 水本機械製作所

    ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
    用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとしてトラスコ品番849-0320材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法F(mm)4寸法D(mm)1.2寸法E(mm)2寸法B(mm)14寸法C(mm)8
  • #500SP ガイドブッシュ オイレス工業

    #500SP ガイドブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型)

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用ねじ固定型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型)

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流体水・空気・作動油取り付け形状中圧用ねじ固定型ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用フランジ固定型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • スチームオーブンレンジ エスコ

    スチームオーブンレンジ

    エスコ
    58,800税込64,680
    1台
    翌日出荷
    時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。【共用スペース・オフィスの助っ人!】レンジ出力と時間をセットし「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。ランチタイムに混雑しがちな共用スペース等で便利な機能です。ダイヤル操作にすることでボタン数を減らして操作部をすっきりとさせ、シンプルで洗練されたデザインにしました。
    材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D質量(kg)18ブラック出力(W)上ヒーター:900 下ヒーター:500 (グリル、オーブン)電源AC100Vコード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×373消費電力(W)(50/60Hz)電子レンジ:1,420 グリル・オーブン:1,430周波数(MHz)発振:2,450 (レンジ)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190
  • マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)

    日東工器
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用ねじ固定型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    流体水・空気・作動油取り付け形状中圧用フランジ固定型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型)

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流体水・空気・作動油取り付け形状中圧用ねじ固定型ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型)

    日東工器
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    流体水・空気・作動油取り付け形状中圧用フランジ固定型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • スチームオーブンレンジ 26Lタンク式 アイリスオーヤマ

    スチームオーブンレンジ 26Lタンク式

    アイリスオーヤマ
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    時短ブースト機能搭載! シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。 水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。 ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
    ブラック寸法(mm)490×390×373質量(g)18000材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D電源(V)AC100(50/60Hz)庫内容量(L)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)コード長さ(m)約1.4年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)発振周波数2450MHz高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)温度調節40℃(発酵)、110~250℃保証期間お買い上げ日より1年間仕様【目標年度】2008年周波数(Hz)50/60
  • スチームオーブンレンジ 26Lカップ式 アイリスオーヤマ

    スチームオーブンレンジ 26Lカップ式

    アイリスオーヤマ
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。 そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 速暖遠赤トリプルヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
    ブラック寸法(mm)490×390×373質量(g)17000材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D電源(V)AC100(50/60Hz)庫内容量(L)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)コード長さ(m)約1.4年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)発振周波数2450MHz高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)温度調節40℃(発酵)、110~250℃保証期間お買い上げ日より1年間仕様【目標年度】2008年周波数(Hz)50/60