カテゴリ
- 物流用品(16)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(16)
- リビラック(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日本ニューマチック工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- FPC(2)
- TRUSCO(1)
- ZTEC(1)
- NTB(1)
- 中央精機(1)
- ハヤシ(1)
- タカノ(1)
- 大同DMソリューション(1)
- KSフィルター(1)
- BROADCOM(1)
- OKUTANI(1)
エコロジープロダクト
「sph-15」の検索結果

ステンレス棚受 SPH-15
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層色ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
シートペンホルダ
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷裏に粘着テープがついているので、固定できます。太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。トラスコ品番207-6786材質軟質塩化ビニール幅(mm)45色ブラウン高さ(mm)150タイプ粘着シート奥行(mm)1.1収納本数(本)1~2アズワン品番64-8692-39
420S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から8日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷固定車320SRと併用できます。形状自在型式320S自在車材質(車輪)フェノール金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻5日以内出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC色白流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下
ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から8日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス313S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 420F0S
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
419S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
419F0Sキャスター
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス用150mmフェノール車輪
ハンマーキャスター¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷車輪径(Φmm)150材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)42ボス幅H(mm)54穴径d(Φmm)12.2
キャスター 400FAS
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
413F0S 方向規制キャスター(自在車S)
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から7日以内出荷形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 420FAS
ハンマーキャスター¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 400F0S
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷から8日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)330種類棚柱長さL(mm)2524仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6792-52耐荷重(N)1280
15Aペアホース用L型部品セット
リビラック(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
SPH40スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚翌日出荷金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼仕様金型材タイププレート
ソケットフランジャ
ハヤシ¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応