カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 機構部品(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本興業(5)
- 修理(2)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MIKI(1)
- NTB(1)
- ハヤシ(1)
- タカノ(1)
- 大同DMソリューション(1)
- KSフィルター(1)
- シグマ光機(1)
- RS PRO(1)
- マリンテック(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「sph-40」の検索結果

SPH40スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌日出荷金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼仕様金型材タイププレート
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
ポートライトハッチ
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用。塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能。耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用。厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保。水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き。高防水性/高気密性/高安全性。取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造。DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!。透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP。換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
パイプクリーナー ホ付き ホワイト
椿本興業¥14,980税込¥16,4781セット(10本)8日以内出荷Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
パイプクリーナー ホ付き ブルー
椿本興業¥14,980税込¥16,4781セット(10本)8日以内出荷Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
パイプクリーナー ホ付き レッド
椿本興業¥14,980税込¥16,4781セット(10本)8日以内出荷Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
40×20ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381本(1m)5日以内出荷寸法(mm)40×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
パイプクリーナー ホ付き グリーン
椿本興業¥14,980税込¥16,4781セット(10本)8日以内出荷Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
パイプクリーナー ホ付き イエロー
椿本興業¥14,980税込¥16,4781セット(10本)8日以内出荷Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー
エス・ピー・エアー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途SPH-40エアーハンマー用トラスコ品番390-0894適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410質量(g)60
スペースアーム
HAMACO¥199,800税込¥219,7801本22日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50動力手動油圧式
ソケットフランジャ
ハヤシ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から5日以内出荷通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
変換スペーサー
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷□40ステージやΦ40の回転ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。□40ステージやサンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)を回転ステージ(KSP-406、KSW-406)に取り付ける場合にも使えます。仕様【<変換スペーサー (SP-114N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-75
RS PRO ホースプロテクタ
RS PRO¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黒色ホース Protector は、長さ 50 m 、肉厚 2.4 mm 、外径 40 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のある最大ホースサイズは 40 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 32 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様ホースサイズの互換性 = 32 → 40mm外径 = 40mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 40mm最小 互換性ホースサイズ = 32mmRoHS指令(10物質対応)対応