カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)
日東工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌日出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35保護等級IPX3寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
ロッド端 M12 メス 304ステンレススチール ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス
LDK¥15,799税込¥17,3791個7日以内出荷。メスステンレスロッド - エンド 12 mm ボア M12 x 左ねじ ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M12 メス●内径:12mm●動定格荷重:13.5kN●静定格荷重:22.7kN●全体長さ:65mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2531アズワン品番65-7970-34
ロッド端 M12 メス 304ステンレススチール ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス
LDK¥15,799~税込¥17,379~1個7日以内出荷。ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
ロッド端 M12 メス 304ステンレススチール ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス
LDK¥15,799税込¥17,3791個7日以内出荷ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M12 メス●内径:12mm●動定格荷重:13.5kN●静定格荷重:22.7kN●全体長さ:65mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2522アズワン品番65-7970-44
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら