カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sph-1820」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品 工進充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SPH-1820-AAA-0関連資料部品展開図(0.79MB)
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品 工進充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SPH-1820K-AAA-0関連資料部品展開図(0.53MB)
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(8本)
当日出荷
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-18N-AAA-0 部品 工進充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-18N-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-18N-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SPH-18N-AAA-0関連資料部品展開図(0.79MB)
充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品 工進充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SRS-180W-AAA-0関連資料部品展開図(0.33MB)
ステンレス棚受 SPH-15 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-15LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)棚柱用エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個
当日出荷
丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820SPH型SP型、SPS型SM型
用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820材質ABS樹脂種類エンドキャップ
ステンレス棚受 SPH-5 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-5LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
3日以内出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック質量(g)8種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)45アズワン品番64-6792-53耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型LAMP(スガツネ工業)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型SP型、SPS型SM型
材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm) 工進工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)工進
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)
用途交換・補修用として刃長(mm)300
PA-506 SPH-K用ループハンドル 工進PA-506 SPH-K用ループハンドル工進
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合SPH-1820K/SPH-18KN専用内容ループハンドル、六角穴付ボルト(M5×35 4本)、ループハンドル固定板、六角レンチ