カテゴリ

  • 保管用品(195)
  • 作業工具(55)
  • 物流用品(22)
  • 制御機器(16)
  • 建築金物(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • カー用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sph1」の検索結果

392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • 一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用管支持金具

    ネグロス電工
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    82税込90
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 1.0m HDMIケーブル Sphere  SPH/1.0m WIREWORLD

    1.0m HDMIケーブル Sphere SPH/1.0m

    WIREWORLD
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造

    ピーチ 外装用スモールローラー

    大塚刷毛製造(18件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック

    追焚用ペアホース(スピードホース)

    リビラック(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
    用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
  • ステンレス棚受 SPH-15 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SPH-15

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。
    用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
  • 貯水槽用配管振れ止め金具 ネグロス電工

    貯水槽用配管振れ止め金具

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷
    背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
    材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
  • ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン

    ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)

    アズワン
    26,600税込29,260
    1セット
    当日出荷
    微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
    付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
  • ダイ (アセンブリ用治具・工具) ニッタ

    ダイ (アセンブリ用治具・工具)

    ニッタ
    45,793税込50,372
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スピーカ パトライト(PATLITE)

    スピーカ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • パイラック ネグロス電工

    パイラック

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1箱(20個)
    3日以内出荷
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)575
  • 逆相欠相リレー K8DS-PH omron(オムロン)

    逆相欠相リレー K8DS-PH

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    電源(V)三相3線: AC200~480定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480機能動作逆相+欠相監視
  • ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(8本)
    当日出荷
    棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
  • シートペンホルダ TRUSCO

    シートペンホルダ

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    裏に粘着テープがついているので、固定できます。太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。
    トラスコ品番207-6786材質軟質塩化ビニール幅(mm)45ブラウン高さ(mm)150タイプ粘着シート奥行(mm)1.1収納本数(本)1~2アズワン品番64-8692-39
  • 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Pフック ステンレス ニッサチェイン

    Pフック ステンレス

    ニッサチェイン
    12,980税込14,278
    1箱(200個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Sカンの片側の先端が閉じています。
    用途丸パイプや単管等に最適です。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー(ロングタイプ)、カッター、チョーク、折尺4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • 小穴スタイラス(996542 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(996542

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996542
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー、カッター、チョーク、折尺4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • 3カ-W POPナット 大阪魂

    3カ-W POPナット

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    表面処理3価クロムホワイトクロメート
  • 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター

    車輪(フェノール車輪) 428S-PH

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
  • 小穴スタイラス(996540 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(996540

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996540
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー、(ロングタイプ)、カッター、チョーク、折尺、4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • 超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ

    超硬質石膏ボード用チップソー

    モトユキ
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
    用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
  • ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定車320SRと併用できます。
    形状自在型式320S自在車材質(車輪)フェノール金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ペーパーホルダー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ペーパーホルダー

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,980税込4,378
    1個
    4日以内出荷
    材質(丸棒)真鍮、(受金具)亜鉛ダイカスト、(カバー)ステンレス寸法(幅W×奥行D)(mm)150×75仕上(丸棒・受金具)クロームメッキ、(カバー)鏡面棒径(Φmm)10
  • 小穴スタイラス(996541 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(996541

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996541
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー、結束線、チョーク、折尺4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • 六角穴塞ぎパーツリセスインナー TRUSCO

    六角穴塞ぎパーツリセスインナー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(12個)
    当日出荷
    ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
    用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
  • ソケットフランジャ ハヤシ

    ソケットフランジャ

    ハヤシ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ハッカー、ミゼットカッター、折尺、23mmマーカー、16mmマーカー×2
    材質ステンレス材
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ハッカー、ミゼットカッター、折尺、16mmマーカー×2
    材質ステンレス材
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ハッカー、ミゼットカッター、折尺、16mmマーカー
    材質ステンレス材