カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sph8」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4081質量(g)180使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲4m 黄 千代田通商イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲4m 黄千代田通商
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4082質量(g)270使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲6m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲6m千代田通商
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4083質量(g)350使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)6000流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲8m千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4084質量(g)440使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
74税込81
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ポップナット ポップリベット・ファスナーポップナットポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)ほか
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
ソフトエアホース パオックソフトエアホースパオック(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途モンキーレンチ差し×2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
用途モンキーレンチ差し材質ステンレス材、最高級牛表皮革
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
用途モンキーレンチ差し+ミニカッター材質ステンレス材、最高級牛表皮革
ソケットフランジャ ハヤシソケットフランジャハヤシ
849税込934
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
片角スタイラス(354885 Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラス(354885Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354885先端半径(μm)25
ボールスタイラス(354905 Mitutoyo(ミツトヨ)ボールスタイラス(354905Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354905
円錐スタイラス(超硬/12AAE868 Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE868Mitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE868先端半径(μm)25
円錐スタイラス(超硬/12AAA569 Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAA569Mitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA569先端半径(μm)25
両角スタイラス(354890 Mitutoyo(ミツトヨ)両角スタイラス(354890Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354890先端半径(μm)25
六角穴塞ぎパーツリセスインナー TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナーTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(12個)
当日出荷
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途モンキーレンチ差し+ラチェットレンチ差し材質ステンレス材、最高級牛表皮革
円錐スタイラス(サファイヤ/354895 Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(サファイヤ/354895Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度30°先端材質サファイヤRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354895先端半径(μm)25
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
用途モンキーレンチ差し+小カナビラ(Φ8×約80L)材質ステンレス材、最高級牛表皮革
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
用途モンキーレンチ差し+他のSPHホルダー材質ステンレス、最高級牛表皮革
ナイフエッジスタイラス(354900 Mitutoyo(ミツトヨ)ナイフエッジスタイラス(354900Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度20°先端幅(mm)3先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354900先端半径(μm)25
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
用途モンキーレンチ差し+大カラビナ(Φ8×約110L)材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。
用途モンキーレンチ差し+LV2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー” TRUSCO六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー”TRUSCO
1,298税込1,428
1セット(12個)
当日出荷
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質プラスチック黒(屋外用)
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
用途モンキーレンチ差し+16mm用マーカー×2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
3カ-W POPナット(ラージF SPH 大阪魂3カ-W POPナット(ラージF SPH大阪魂
667税込734
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール寸法H(mm)22寸法D(mm)11表面処理三価ホワイトメッキ寸法P(mm)1.5ねじの呼びM8×1.25加工物穴径(mm)11.1最大使用トルク(N・m)34.3剪断強度(kN)29.4ねじ山種類メートル並目
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。
用途モンキーレンチ差し+LVPRO材質ステンレス材、最高級牛表皮革
80×20ストラットプロファイル5 イマオコーポレーション80×20ストラットプロファイル5イマオコーポレーション
5,598税込6,158
1本(1m)
4日以内出荷
寸法(mm)80×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)1670/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)6.19表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)2.72断面2次モーメントly(cm4)36.08
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m千代田通商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4076質量(g)600使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60
フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 スパナ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 スパナFIT-ONE
1,998税込2,198
1個
37日以内出荷
形状スパナ
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m千代田通商
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4080質量(g)840使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
鉄パンチングメタル OKUTANI鉄パンチングメタルOKUTANI
12,980税込14,278特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
FL-net(OPCN-2)Ver 3(100Mbps 対応) モジュール 富士電機FL-net(OPCN-2)Ver 3(100Mbps 対応) モジュール富士電機
129,800税込142,780
1個
当日出荷
CPU を搭載しているベースボード上にP/PEリンクも含めて8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) プロセッサ間のデータ交換 サイクリックデータ通信、メッセージ通信 FL-net(OPCN-2)からのローダコマンドのサポート SXシステムのネットワーク経由ローダ機能をサポート
電源3相 200V