カテゴリ

  • 店舗什器・備品(36)
  • 建築金物(35)
  • 空調・電設資材(25)
  • オフィス家具(24)
  • 制御機器(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sphc 板厚」の検索結果

関連キーワード
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板TETSUKO
2,425税込2,668
1枚
5日以内出荷
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど質量(kg)0.5~423.9板厚(mm)1.6~12.0サービス分類オーダー・加工
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗 TETSUKO【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗TETSUKO
3,150税込3,465
1枚
5日以内出荷
JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯 SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。 表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。 SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。 サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。 表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。 以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)1.6~3.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
スチール平板 光スチール平板(12件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
シムプレート(シート) ハヤシシムプレート(シート)ハヤシ(11件のレビュー)
698税込768
1枚
当日出荷から13日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げTETSUKO
2,025税込2,228
1枚
5日以内出荷
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)鉄 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
当日出荷
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
鉄旗丁番 WAKI(和気産業)鉄旗丁番WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質SPHC(熱間圧延鋼)ねじ穴数0
鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
レール取付用鉄板ベース XRP 河村電器産業レール取付用鉄板ベース XRP河村電器産業
3,898税込4,288
1個
21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)2.3
黒鉄板 マトファー黒鉄板マトファー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質板厚(mm)1.5
スチール無地板 日本緑十字社スチール無地板日本緑十字社(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
文字内容無地仕様明治山型材質スチール(メラミン焼付)寸法(mm)300×600×0.4質量(g)570取付方式穴4穴径(Φmm)3.5穴数4
大引受金物(OJH-90) カナイ大引受金物(OJH-90)カナイ(5件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷
土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様90角用付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
対面兼用三角ブラケット TRUSCO対面兼用三角ブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
パレット脚 コンドーテックパレット脚コンドーテック(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から10日以内出荷
角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。 ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。 形状も豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。
材質SPHC-P
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
ピッタリサポート ブラック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラックダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)
鉄 重量蝶番 APLUS(クマモト)鉄 重量蝶番APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等長さ(mm)205種類平蝶番耐荷重(kg)160~170材質(軸)SS400板厚(mm)6仕上生地横(mm)164材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ヒウチサポート アイテック[建築金物]ヒウチサポートアイテック[建築金物]
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:トラスタピックス(5×45)12本
用途土台・大引き・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)450表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプノーブランド
1,124税込1,236
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
鉄 浅型 天板 EBM(江部松商事)鉄 浅型 天板EBM(江部松商事)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板TETSUKO
2,560税込2,816
1枚
5日以内出荷
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
ピッタリサポート ブラック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)板厚(mm)3
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) アクアシステムエア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)アクアシステム
79,980税込87,978
1台
当日出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
フィット角鏝0.5 緑長(ミドリカネチョウ)フィット角鏝0.5緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
平台車 ウールテックス平台車ウールテックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
キャスター:国内一流メーカー製(ベアリング)を使用。軽い力で移動が可能、音も静か、丈夫で長持ち。
材質(車輪)ゴムキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)SPHC,SWRCHRoHS指令(10物質対応)対応特性静音騒音対策あり材質(荷台)
ハンディホールダウン カナイハンディホールダウンカナイ
459税込505
1個
当日出荷
従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。H-HD1520で15kN~20kN、H-HDF2530で25kN~30kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
材質JIS G 3131 SPHC付属品YD-N60×5本表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値3.9以下告示1460号第2号と、ち建材試験センター第04A1613号短期基準接合耐力(kN)20.9
ハイスプリング角座金 カナイハイスプリング角座金カナイ(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)40×40規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
防水ケーブルクランプ TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプTAKIGEN(タキゲン)
210税込231
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン) TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン)TAKIGEN(タキゲン)
187税込206
1個
当日出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC付属品取付ねじ最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨タキゲンコード24562
ハイスプリング丸座金 カナイハイスプリング丸座金カナイ(3件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
クリホールダウンⅢ 栗山百造クリホールダウンⅢ栗山百造(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。 板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。 コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。
用途柱と横架材を緊結する金物です。表面処理ダクロタイズド
セパレータ SEP 河村電器産業セパレータ SEP河村電器産業
889税込978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
関連キーワード
spcc 板厚特集