カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sphd-00」の検索結果

JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥629税込¥6921袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥659税込¥7251袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
基板用コネクタ 2mmピッチ
(4件のレビュー)¥289税込¥3181パック(100個)当日出荷ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません用途プリント基板用コネクタ材質りん青銅色銀色使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧800V.AC/1mim定格電流(A)2電線抱合範囲AWG(#)30~24形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6販売区分業務用
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
PH crimp receptacle contact
JST(日本圧着端子製造)¥30,980税込¥34,0781リール(8000個)当日出荷仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング.JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内部で高密度配線する要件に適合するように設計されています。.特長と利点.2.0mmピッチ2~16極常に信頼性の高いコンタクトヘッダーは完全にカバーされ、かん合ハウジングに確実に正しく接続ナチュラルカラー(白)UL94V-0難燃性等級RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52全長(mm)175JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着抜き取り工具 YCシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様シリーズ = YCPHDシリーズコンタクトについては、代表品番688-1381を参照. PHDシリーズ工具. < 688-0871') 688-0871/: PHDシリーズコンタクト用の抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥189,800税込¥208,7801丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。全長(mm)224仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)