カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み

「spk-1500s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
欠品中
SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
グリース用注入器カテゴリ
関連カテゴリ