カテゴリ

  • 測定用品(23)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「spm-25」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    479税込527
    1箱(20個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    材質TPE温度範囲(℃)-20~100寸法t(mm)1環境RoHS10物質対応
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼要 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(メートルねじ用) 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼要

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • 剛厚セフスパコンマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフスパコンマグ爪25

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ネオジ磁石(260mT)付爪、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪、マグネット爪テープ剛厚イエローテープ目盛種別両面
  • スプラインマイクロメータ SPM Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ SPM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
  • スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    9日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    タイプカウント式測定範囲(mm)0~25シリーズ131最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3平行度(μm)2最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    56,980税込62,678
    1台ほか
    9日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1箱(500本)
    20日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)286使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
  • 【校正】スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10サービス分類校正
  • 【校正】スプラインマイクロメータ  SPM Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】スプラインマイクロメータ SPM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10サービス分類校正
  • デジマチックスプラインマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックスプラインマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    62,980税込69,278
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • スプラインマイクロメータ SPM2 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ SPM2

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    77,980税込85,778
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    78,980税込86,878
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    77,980税込85,778
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • デジマチックスプラインマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックスプラインマイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スプライン マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプライン マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • スプライン マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプライン マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • デジマチックスプラインマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックスプラインマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    98,980税込108,878
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 【校正】スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品などタイプアナログ式シリーズ111最小表示量(mm)0.01サービス分類校正
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 【校正】スプラインマイクロメータ  SPM2 Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】スプラインマイクロメータ SPM2

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5サービス分類校正
  • 丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(35%タワミ)

    タカノ(6件のレビュー)
    68税込75
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950062
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700