三桂製作所
シートパッキン
汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
材質
TPE
温度範囲(℃)
-20~100
寸法t(mm)
1
環境
RoHS10物質対応
内容量
1箱(20個)
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
26.4
32
39.6
48.4
59
72.4
質量(g/個)
選択してください
0.2
0.4
0.6
0.8
1.1
1.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
取付ねじ
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74759925
RSPM20
26.4
M20×1.5
0.2
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759941
RSPM25
32
M25×1.5
0.4
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74759950
RSPM32
39.6
M32×1.5
0.6
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759959
RSPM40
48.4
M40×1.5
0.8
¥
1,040
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759968
RSPM50
59
M50×1.5
1.1
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759977
RSPM63
72.4
M63×1.5
1.5
¥
2,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください