カテゴリ
- 切削工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(6)
- 測定用品(6)
- 研磨材(5)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(3)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(13)
- TDT(田野井)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- TDK(3)
- TRUSCO(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- アイゼン(3)
- KSフィルター(3)
- PRESI(3)
- エスコ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- イワキ(2)
- THECUT(2)
- 翠光トップライン(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 三桂製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「spm-3」の検索結果

ペイントミキサー
SK11(25件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
スプラインマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から40日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111
シートパッキン
三桂製作所¥659税込¥7251箱(20個)翌々日出荷から10日以内出荷汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。材質TPE温度範囲(℃)-20~100寸法t(mm)1環境RoHS10物質対応
深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
Vスパイラルタップ VSP
TDT(田野井)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。材質HSSVねじの種類VSP
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング
由良産商(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
スパイラルタップ(メートルねじ用) 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼要
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
スーパーマムシ355
タジマツール(TJMデザイン)¥21,980税込¥24,1781パック(10枚)5日以内出荷薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)トラスコ品番781-4381厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)364×360×40製品質量(g)595主要切断材料一般鋼・ステンレス
スーパーマムシ305
タジマツール(TJMデザイン)¥16,980税込¥18,6781パック(10枚)5日以内出荷薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)外径(Φmm)305厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4トラスコ品番828-8314刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×308×34製品質量(g)416主要切断材料一般鋼・ステンレス
ステンレス鋼用スパイラルタップ
TRUSCO¥945税込¥1,0401本当日出荷ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
TINコーティング スパイラルタップ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH)
OWON(オウオン)¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷から33日以内出荷【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。 【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。 【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。 【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様DC電源の特徴:・ 150W/300W 出力・ 高分解能:10mV/1mA・ 10ステップのシーケンス出力機能・ 過電圧/過電流保護・ 出力電流/電圧値モニター機能マルチメーターの特徴:・ 4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁 マルチメーター・ 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、導通テスト、ダイオード・テストをサポート質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
TDT(田野井)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123)
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(-) 標準
高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)
まつうら工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(8枚)ほか当日出荷から9日以内出荷30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃特性蓄光反射発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113
SMC¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準
TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P