「spmt 12」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO インサート SPMT-MP ケナメタルISO インサート SPMT-MPケナメタル
7,498税込8,248
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
チップ SPMT 三菱マテリアルチップ SPMT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMT-PS タンガロイチップ SPMT-PSタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ SPMT 住友電工ハードメタルチップ SPMT住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質ACZ330形状正方形90°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番SPMT120408穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMT-24 タンガロイチップ SPMT-24タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ISO インサート SPMT-MF ケナメタルISO インサート SPMT-MFケナメタル
7,298税込8,028
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
チップ SPMT 住友電工ハードメタルチップ SPMT住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMT-LU 住友電工ハードメタルチップ SPMT-LU住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMT-23 タンガロイチップ SPMT-23タンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカルヘリクアッド チップ SPMT-HQイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカルヘリクアッド チップ SPMT-HQイスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリング工具用チップ サンドビックボーリング工具用チップサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
用途一般旋削鋳鉄加工用。
ボーリング工具用チップ サンドビックボーリング工具用チップサンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
材種1145
正方形ポジチップ ボーリング用工具 CoroBore 4425 サンドビック正方形ポジチップ ボーリング用工具 CoroBore 4425サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。材種4425
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515 タンガロイ正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5796材質T515適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T5115 タンガロイ正方形 ポジティブタイプ SPインサート T5115タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形 サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SPMT-CM タンガロイチップ SPMT-CMタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-MU 住友電工ハードメタルチップ SCMT-MU住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNTワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT 京セラチップ SPMT京セラ
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌日出荷
チップ SPMT-E-Z 京セラチップ SPMT-E-Z京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SPMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMT 住友電工ハードメタルチップ SPMT住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チビ両面用チップ 富士元工業チビ両面用チップ富士元工業
37,980税込41,778
1箱(12個)
4日以内出荷
仕様AA20Nトラスコ品番194-7854
チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬 富士元工業チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬富士元工業
28,980税込31,878
1セット(12個)
4日以内出荷
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工形状正方形コーナー半径(mm)0.2材質超硬Mノンコート穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)1.59チップブレーカ片面逃げ角(度)11仕様チビ両面用チップトラスコ品番799-7299適合機種チビ両面質量(g)0.16穴の有無あり
チップ SPMT 住友電工ハードメタルチップ SPMT住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
リャンメンカット・V 富士元工業リャンメンカット・V富士元工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷から30日以内出荷
チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
チビ両面 富士元工業チビ両面富士元工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPMT030102切刃形状その他
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKGDIJET(ダイジェット工業)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。 クーラント穴付き
用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSGDIJET(ダイジェット工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKGDIJET(ダイジェット工業)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。
用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工適合インサートSPNW14※※、SPMT14※※