カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「spp4020i」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(72件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア標準パイプSPS4020アイボリー色スペーシア(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
アルミスライドパイプ TMEHジャパンアルミスライドパイプTMEHジャパン(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1本
翌々日出荷
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません)質量(g/m)408
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
17税込19特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
メタルジョイント スペーシアメタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150Sスペーシア
5,798税込6,378
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2120材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)3車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーあり)取付高(mm)198耐荷重200daN
プレートタイプ金属キャスター自在STー150 スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在STー150スペーシア
4,198税込4,618
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2129材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーなし)取付高(mm)198耐荷重200daN
ECOパイプ TMEHジャパンECOパイプTMEHジャパン(5件のレビュー)
1,440税込1,584
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
スベリパイプ専用受金具 スペーシアスベリパイプ専用受金具スペーシア
629税込692
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
すべりパイプ専用受け金具です。 ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途すべりパイプ用仕様パイプ装着用スチール製ブラケット材質スチール(三価クロメート処理)
アルミ巻取機ST150M アルミスアルミ巻取機ST150Mアルミス
19,980税込21,978
1台
当日出荷
軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0262材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)650カバーなし質量(kg)4.8高さ(mm)545奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)150/100巻取形式手動
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
428税込471特価
1個ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ABSパイプ TMEHジャパンABSパイプTMEHジャパン(3件のレビュー)
1,560税込1,716
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28樹脂厚(mm)1.1材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)定尺(m)(呼び)4
ラベルケース TMEHジャパンラベルケースTMEHジャパン
115税込127
1個
当日出荷から7日以内出荷
かんばん表示をするためのパーツです。
ガストーチ(ボンベなし) E-Valueガストーチ(ボンベなし)E-Value(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。火炎形状集中炎外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
タテ型ポスト ケイ・ジー・ワイ工業タテ型ポストケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトサイズのスライド扉の縦型ポストです。
パイプクッション つるつる カーボーイパイプクッション つるつるカーボーイ(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
パイプに被せてクッション性抜群!表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。
用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。ブラック材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000表面「つるつる」タイプ
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと