カテゴリ
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「spr-100」の検索結果

植栽オープナー用 筒刃
グリーンフィールド¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます用途100mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)色シルバー刃の種別直径100mm(4号ポット)
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
ステルスポイントリーダー
SK(新潟精機)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷すみ肉に隠れた角から基準点(100mm)の位置を割り出すことができます。用途溶接された角からの長さ測定に使用範囲60-120°精度(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
シールチェーン 525SPR/3D ブラック/ゴールド
EKチェーン¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から6日以内出荷ThreeD(スリード)525サイズ NXリングシールチェーン EK525SPR (BK;GP) ブラックゴールドカラー ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。 外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。 本製品は、ビックバイク且つ高出力のハイパワータイプに開発された「~1300ccまで」対応の、「525最強 シールチェーン」です。 プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。 チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。 次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、 その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
車体カバー TCL-6500 単車 モトカバー
MARUTO(大久保製作所)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷カラー:シルバー。サイズ:L(125~400cc)127×243cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB400SS、CB400SF(バージョンS)、CB400FOUR、CBR250RR、NSR250RSE、HORNET600(250)、ナイトホーク250、VTR、VTZ、GB250クラブマン、フリーウェイ、NSF100、RS250R(125R)、FTR、XR100、PCX125。ヤマハ:SR500(400)、XJR400(R)、SRX400、TZR250SPR、R1-Z、ジール、FZR250、XT250X、トリッカー、TZ125(250)。スズキ:イナズマ1200、イナズマ、GSX400インパルス(400Sカタナ、R400R、250Sカタナ)、GSF750(400V)、GS400E、バンディッド400V(VZ、250V〔VZ〕)、テンプター、グラストラッカー、グース350、インパルス、RGV-γ250SP、ST250、アクロス、アヴェニス、ボルティー、ウルフ125、アドレス110(125)。カワサキ:ZRX(Ⅱ)、ZXR400(R-250)、ZZ-R250、バリウス-Ⅱ、エリミネーター250LX(SE、125)、エストレア(カスタム、RS、RSカスタム)、W400、250TR材質ポリエステル(シルバーコーティング)サイズL
シールチェーン 525SPR/3D ゴールド
EKチェーン¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷ThreeD(スリード)525サイズ NXリングシールチェーン EK525SPR (GP;GP) ゴールドタイプ 今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。 本製品は、ビックバイク且つ高出力のハイパワータイプに開発された「~1300ccまで」対応の、「525最強 シールチェーン」です。 プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。 チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。 次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、 その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色ゴールド継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1300cc
SPORTMAX GPR-100
DUNLOP(ダンロップ)¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷ストリート走行で優れたドライ&ウェット性能を発揮するビッグスクーター用ラジアル。GPR-100(REAR)はFS-JLB構造を採用しています。
カーボンパーツ クラッシュ パッド 右側 フレーム カーボン
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥44,980税込¥49,4781個36日以内出荷適合車種BMW、HP4 (2012-2022)、S 1000 R (2014-2016)、S 1000 RR Strasse (2009-2018)