カテゴリ
- 切削工具(36)
- バイク純正部品(21)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- オフィス家具(5)
- 制御機器(4)
- 物流用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- CYPRESS(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- LION (ライオン事務器)(5)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- RS PRO(11)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- Vesrah(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イスカル(7)
- サカエ(11)
- タンガロイ(6)
- ホンダ(21)
- ミツビシ(4)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- 三菱電機(1)
- 京セラ(16)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
スーパーラック
サカエ¥81,980~税込¥90,178~1台翌々日出荷横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色アイボリー材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様)
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。 旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。 キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで仕様組立式キャスター種類双輪RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カートリッジ SSSP-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正方形90°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スーパーラック 3方コボレ止め棚板
サカエ¥119,800税込¥131,7801枚翌々日出荷横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。奥行(mm)600均等耐荷重(kg)(棚1連当り/棚板1枚当り)1000/150色(本体)アイボリーアジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
スーパーキャスターラック(間口1500/ゴム車/直進安定金具無)
サカエ¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1500色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スーパーラックワゴン
サカエ¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。付属品直進安定金具2個付色(本体)アイボリー
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
スーパーキャスター付ラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し)
サカエ¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1500ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーラック3方コボレ止め棚板
サカエ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。キャスターΦ100ゴム車均等耐荷重(kg)250/棚1連当り、150/棚板1段当り色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合中棚50mmピッチ段替え可能
カートリッジ STSP-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ CTSP-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11クランプシステムクランプオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ CSSP-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正方形90°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11クランプシステムクランプオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
スーパーキャスターラック(間口1500/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。幅(mm)1500色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から11日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手材種PR1225距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら