カテゴリ

  • 機構部品(2)
    • 圧縮コイルバネ(1)
    • 引張コイルバネ(1)
絞り込み
ブランド
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
ばねの種類
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(2)
自由長(mm)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 23(2)
  • 30(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.016(2)
  • 0.024(2)
  • 0.038(2)
  • 0.057(2)
外径(Φmm)
  • 5(2)
線径(Φmm)
  • 0.32(2)
0.32
材質
  • (2)
許容荷重(N)
  • 1.53
  • 1.95(2)
  • 2.51(4)
  • 2.66(3)
  • 4.3(3)
  • 8.51(3)
  • 10.13(2)
  • 10.16(2)
  • 10.85(2)
  • 10.88(2)
  • 11.59(2)
  • 11.94(2)
  • 21.85(3)
  • 23.15(3)
  • 40.51(3)
  • 100.85(2)
  • 101.74(2)
  • 101.91(2)
  • 107.78(2)
  • 111.52(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spring」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
919税込1,011
1袋(20個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
969税込1,066
1パック(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね