カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(175)
  • メカニカル部品(31)
  • 制御機器(18)
  • バイク部品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sps-1」の検索結果

関連キーワード
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPS-001BK アルミサイドスタンド 黒 昭和インダストリーズ

    SPS-001BK アルミサイドスタンド 黒

    昭和インダストリーズ
    1,998税込2,198
    1本
    8日以内出荷
    製品情報。・製品名:スポーツ車用サイドスタンド。・品番:SPS-001。・カラー:ポリッシュ。・対応ホイール径:20型~700c ※フレーム形状によっては装着できない場合があります。・対応チェーンステー径:Φ13~Φ20 ※異形の場合、ガタが発生したり、装着できない場合があります。※フレーム径Φ13から対応のため、クロモリフレームへの装着も可能。・製品重量:350g。・製品詳細:幅広い車種に装着が可能なアルミ製サイドスタンドです。通勤や通学など、日常スタンドが必要な方に最適なスタンドです。
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)
    649税込714
    1箱(200枚)
    当日出荷
    シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
    材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
  • セミパッチン錠 ステンレス モノタロウ

    セミパッチン錠 ステンレス

    モノタロウ(17件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。許容荷重(N[kgf])150[15]材質SUS304販売区分業務用
  • 水中ポンプ 汚水用 ナカトミ

    水中ポンプ 汚水用

    ナカトミ(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
    用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)質量(kg)3.9電流(A)2.6/2.4消費電力(W)190/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325連続使用時間(時間)8保護装置【モーター】サーマルプロテクター電源コードCT0.75mm×約3.5m運転可能最低水位(mm)50使用水温(℃)-40
  • スパッタシートDX TRUSCO

    スパッタシートDX

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。厚さ(mm)1仕様A種合格品材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
  • スパッタシート アルファー TRUSCO

    スパッタシート アルファー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷
    平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
  • 角型取付プレート 両面テープ付 ラクテム

    角型取付プレート 両面テープ付

    ラクテム
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
    用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    (公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
  • エスロカチットS ソケット セキスイ

    エスロカチットS ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
  • 継柱用支持金具 東京富士商会

    継柱用支持金具

    東京富士商会
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
    寸法h(mm)85寸法R187.5
  • スケルトンパーツケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スケルトンパーツケース

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCO

    スパッタシート デラックス(両面コーティング)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なし材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • 脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO

    脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1セット(2個)
    当日出荷
    脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。
    用途安全対策、交換用として。
  • 六角軸ポリッシングセット SK11

    六角軸ポリッシングセット

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
    用途磨き作業。
  • スパッタシートゴールド TRUSCO

    スパッタシートゴールド

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
    用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)1.32ゴールドハトメ内径(mm)12
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
  • シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン

    シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
  • 継柱金具 イワブチ

    継柱金具

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JR標準仕様品寸法R(mm)100
  • ペットボトル加圧式スプレー セフティー3

    ペットボトル加圧式スプレー

    セフティー3(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類蓄圧式型式手持式タイプペットボトル取付型・加圧式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
  • スーパーソフト ニューレジストン

    スーパーソフト

    ニューレジストン(8件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼、ステンレス鋼など
  • スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCO

    スパッタシート アルファー(片面コーティング)

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040
  • スパッタシートゴールドα TRUSCO

    スパッタシートゴールドα

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
    用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)厚さ(mm)0.81仕様A種合格品材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号ハトメ内径(mm)12
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
  • まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング) TRUSCO

    まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1組(5枚)
    当日出荷
    平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート、養生シートとして。材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工厚さ(mm)約0.7JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
  • ラスタン スパッターシート 920x920 NT

    ラスタン スパッターシート 920x920

    NT
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号種別1号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)0.92厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)0.92
  • サポータ止めねじ 三菱マテリアル

    サポータ止めねじ

    三菱マテリアル
    269税込296
    1個
    翌日出荷
  • セパ抜きソケット カクイ製作所

    セパ抜きソケット

    カクイ製作所
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷
    型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能。・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)。・リターンバックル取付、取外し機能。・アイビーフォームタイ取付、取外し機能。・スパナ機能。ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。
    全長(mm)セパガイド:180、本体:200
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン

    簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ

    アズワン
    63,600税込69,960
    1個
    当日出荷
    取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
    仕様汎用小型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4最大トルク(N・m)0.14モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
  • スパッターシート両面タイプ NT

    スパッターシート両面タイプ

    NT
    8,898税込9,788
    1枚
    3日以内出荷
    特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で対炎性・耐熱性に優れています。特殊コーティングした織物で作られ、瞬度約1300℃ 連続使用約250℃で使用出来、空気中ではガラス繊維のように赤熱するだけで溶融しません。軽く、アスベストのような粉塵・公害問題はありません。使用環境に合わせたサイズがあり溶接・溶断時のノロ・火花に対して、最大限の保護を与えます。
    用途建設・工事の現場の溶接火花受けのシートに。種別JIS:A種幅(mm)920規格品JIS A 1323コーティングシリコン系両面コーティング
  • 作業台・足場台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション

    作業台・足場台部品 滑り止めキャップ

    ピカコーポレイション
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
    用途脚部の交換に。
  • 圧力スイッチ RIKEN(理研機器)

    圧力スイッチ

    RIKEN(理研機器)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工具不要で簡単に圧力設定ができます。
  • スキマパッキン ミヤコ

    スキマパッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:200℃。長 さ:1000mm
    材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)1000最高使用温度(℃)200
  • スパッタシート 四隅スナップボタン付 TRUSCO

    スパッタシート 四隅スナップボタン付

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    四隅にスナップボタンがついているため、フチを立てることができます。スパッタの転がりを防ぎ、作業効率があがります。ラインナップは、アルファー、ベーシック両面プレミアムシルバーの定番3種類です。
    用途溶接火花受けシート、養生シートとして。長さ(mm)920幅(mm)920
  • 鋏ケース PS用 近正

    鋏ケース PS用

    近正(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
    全長(mm)215刃長(mm)0適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000質量(g)127
  • コーツヒーター用 スカート 坂口電熱

    コーツヒーター用 スカート

    坂口電熱
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
    用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
  • スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーション

    スクリュー プラグ(スチール製)

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
  • 樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク

    樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル

    石井マーク
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
    材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
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
"sps-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷