カテゴリ
- 制御機器(15)
- バイク部品(13)
- 溶接用品(13)
- 物流用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- 建築金物(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 研磨材(5)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(10)
- FPC(6)
- 水本機械製作所(5)
- brembo(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- SK11(4)
- 進電テクノロジー(4)
- オンダ製作所(3)
- DiodesZetex(3)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ELPA(2)
- 工進(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ミヤコ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sps-1」の検索結果

SPS-001BK アルミサイドスタンド 黒
昭和インダストリーズ¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷製品情報。・製品名:スポーツ車用サイドスタンド。・品番:SPS-001。・カラー:ポリッシュ。・対応ホイール径:20型~700c ※フレーム形状によっては装着できない場合があります。・対応チェーンステー径:Φ13~Φ20 ※異形の場合、ガタが発生したり、装着できない場合があります。※フレーム径Φ13から対応のため、クロモリフレームへの装着も可能。・製品重量:350g。・製品詳細:幅広い車種に装着が可能なアルミ製サイドスタンドです。通勤や通学など、日常スタンドが必要な方に最適なスタンドです。色黒
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
水中ポンプ 汚水用
ナカトミ(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)質量(kg)3.9電流(A)2.6/2.4消費電力(W)190/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325連続使用時間(時間)8保護装置【モーター】サーマルプロテクター電源コードCT0.75mm×約3.5m運転可能最低水位(mm)50使用水温(℃)-40
角型取付プレート 両面テープ付
ラクテム¥489税込¥5381枚当日出荷1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷から翌日出荷(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
エスロカチットS ソケット
セキスイ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
継柱用支持金具
東京富士商会¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。寸法h(mm)85寸法R187.5
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なし材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481セット(2個)当日出荷脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。用途安全対策、交換用として。
六角軸ポリッシングセット
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。用途磨き作業。
スパッタシートゴールド
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)1.32色ゴールドハトメ内径(mm)12
防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面
YAMAZEN(山善)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から翌日出荷エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)
アズワン¥279,000税込¥306,9001個当日出荷主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
ペットボトル加圧式スプレー
セフティー3(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類蓄圧式型式手持式タイプペットボトル取付型・加圧式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
スパッタシート アルファー(片面コーティング)
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷から翌々日出荷平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040
スパッタシートゴールドα
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)厚さ(mm)0.81仕様A種合格品材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号ハトメ内径(mm)12
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781組(5枚)当日出荷平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート、養生シートとして。材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工厚さ(mm)約0.7JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
ラスタン スパッターシート 920x920
NT¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号種別1号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)0.92厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)0.92
セパ抜きソケット
カクイ製作所¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能。・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)。・リターンバックル取付、取外し機能。・アイビーフォームタイ取付、取外し機能。・スパナ機能。ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。全長(mm)セパガイド:180、本体:200
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スパッターシート両面タイプ
NT¥8,898税込¥9,7881枚3日以内出荷特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で対炎性・耐熱性に優れています。特殊コーティングした織物で作られ、瞬度約1300℃ 連続使用約250℃で使用出来、空気中ではガラス繊維のように赤熱するだけで溶融しません。軽く、アスベストのような粉塵・公害問題はありません。使用環境に合わせたサイズがあり溶接・溶断時のノロ・火花に対して、最大限の保護を与えます。用途建設・工事の現場の溶接火花受けのシートに。種別JIS:A種幅(mm)920規格品JIS A 1323コーティングシリコン系両面コーティング
スパッタシート 四隅スナップボタン付
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷四隅にスナップボタンがついているため、フチを立てることができます。スパッタの転がりを防ぎ、作業効率があがります。ラインナップは、アルファー、ベーシック両面プレミアムシルバーの定番3種類です。用途溶接火花受けシート、養生シートとして。長さ(mm)920幅(mm)920
スクリュー プラグ(スチール製)
イマオコーポレーション¥339~税込¥373~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル
石井マーク¥14,980税込¥16,4781セット(5本)3日以内出荷軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
スパッタシート(不燃)
萩原工業¥41,980~税込¥46,178~1枚当日出荷から翌々日出荷耐熱性の高いガラス繊維+フッ素加工を施し、耐火・耐熱性、断熱性を実現したシートです。用途溶接・溶断時のノロ、火花からの養生などに。仕様難燃性A種合格品材質ガラス繊維厚さ(mm)0.8ハトメピッチ(mm)500コーティングフッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥1,498~税込¥1,648~1袋(2本)当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
六角軸ソフトラバーポリッシングセット
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。用途ワックスがけや研磨剤の塗布・磨き・拭きとり、艶出し作業。直径(Φmm)(パッド)125対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー軸(mm)(六角軸)6.35適合材木製品
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21