カテゴリ

  • メカニカル部品(756)
  • FA担当者のオススメ新商品(747)
  • パソコン/周辺機器(599)
  • 制御機器(346)
  • バイク部品(162)
  • 切削工具(99)
  • 卓上消耗品(94)
  • ねじ・ボルト・釘(79)
  • 空圧工具(71)
  • 溶接用品(38)
  • 電気材料(37)
  • 作業工具(37)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 農業機械(31)
  • 厨房用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 家電(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 建築金物(23)
  • 安全保護具(22)
  • 研磨材(21)
  • 洗車・清掃(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 測定用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 事務用品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 電動工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 自転車部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 医療(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 保管用品(6)
  • 日用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 梱包用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「sps」の検索結果

関連キーワード
2,885件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPS製リユース箸 大黒工業SPS製リユース箸大黒工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10膳)
当日出荷から5日以内出荷
材質SPS
標準パイプSPS2010 スペーシア標準パイプSPS2010スペーシア(1件のレビュー)
899税込989
1本
翌日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
サポーターSPS製(耐熱タイプ) 篠原電機サポーターSPS製(耐熱タイプ)篠原電機
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(16本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11
379税込417
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11
299税込329
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11(2件のレビュー)
379税込417
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
ねじ位置ゲージ SPS アイゼンねじ位置ゲージ SPSアイゼン
3,998税込4,398
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
5,898税込6,488
1箱(100本)
当日出荷
材質ステンレス
3カ-W POPナット(シールド SPS 大阪魂3カ-W POPナット(シールド SPS大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
SPS樹脂角箸 千羽鶴印(エンテック)SPS樹脂角箸千羽鶴印(エンテック)
299税込329
1膳
翌日出荷から4日以内出荷
持ちやすい角形状、先端の滑り止め加工で食材が滑りにくい
用途麺類の食事に材質シンジオタクチックポリスチレン対応食洗:使用可能耐熱温度(℃)200
オールプラグSPSタイプ スチール製 サンコーテクノオールプラグSPSタイプ スチール製サンコーテクノ
2,598税込2,858
1箱(100本)
4日以内出荷
材質スチールトラスコ品番558-8243RoHS指令(10物質対応)対応
SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PPS種別ワッシャのみタイプワッシャ頭部形状六角
ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャーステンレス SPSMIYOSHI(小西製作所)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
pH(SPS)測定器 鈴研pH(SPS)測定器鈴研
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
本製品はpH測定のみです。
測定範囲(pH)5.8~8.6TGK品番428-80-63-14セット内容コンパレーター・比色板(水素イオン濃度用)・角型セル×2・SPS水素イオン濃度指示薬(30mL)・収納用ビニールケース
ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
コンテナケース台車 SPS-C-14B スペーシアコンテナケース台車 SPS-C-14Bスペーシア
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。
仕様組立式トラスコ品番420-3569質量(kg)9高さ(mm)650キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×450×717作業面サイズ(mm)600×450
オールプラグSPS-Sタイプ ステンレス製 サンコーテクノオールプラグSPS-Sタイプ ステンレス製サンコーテクノ
3,098税込3,408
1箱(100本)
4日以内出荷
材質ステンレストラスコ品番558-8251RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
埋め込み深さ(mm)25材質表面処理3価ホワイト
SPS樹脂箸 面彫 EBM(江部松商事)SPS樹脂箸 面彫EBM(江部松商事)
259税込285
1個
翌々日出荷
耐熱温度(℃)260
SPS樹脂箸 六角木目 EBM(江部松商事)SPS樹脂箸 六角木目EBM(江部松商事)
239税込263
1個
翌々日出荷
耐熱温度(℃)260
サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ) 篠原電機サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)篠原電機
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷
エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30%タイプ耐熱・難燃性RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状穴の形状十字穴
SPS樹脂箸 六角一刀彫 EBM(江部松商事)SPS樹脂箸 六角一刀彫EBM(江部松商事)
279税込307
1膳
翌々日出荷
耐熱温度(℃)260
SPS樹脂箸 えびす四角 EBM(江部松商事)SPS樹脂箸 えびす四角EBM(江部松商事)
179税込197
1個
翌々日出荷
耐熱温度(℃)260
ニー ボディパッド MT-KY024SPS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KY024SPSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KY024SPS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Metallic Silver with Grey, Black &; Blue。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー備考YAMAHA MT-10 SP (22-24)タイプKnee Body Pad
SPS-108 パーソンズキッチン電子レンジ容器4pcs エンテックSPS-108 パーソンズキッチン電子レンジ容器4pcsエンテック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 長角型330ml×1 (93×110×61) / 長角型500ml×1 (103×146×61)容量(mL)長角型330長角型500質量(g)丸型270ml:53g長角型330ml:68g長角型500ml:95g
オールプラグSPSタイプ スチール製 (ビス) パック品 サンコーテクノオールプラグSPSタイプ スチール製 (ビス) パック品サンコーテクノ
699税込769
1パック
4日以内出荷
材質スチール
SPS樹脂箸 えびす筋目 EBM(江部松商事)SPS樹脂箸 えびす筋目EBM(江部松商事)
229税込252
1個
翌々日出荷
耐熱温度(℃)260
ディーオ SPS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーオ SPSDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
強度と粘りのソリッドパワースリム設計
付属品ロッドベルト継数(本)2
ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
PENTAS SPS樹脂製 耐熱五角箸 CAPTAIN STAGPENTAS SPS樹脂製 耐熱五角箸CAPTAIN STAG
449税込494
1本
翌々日出荷
グラスファイバー配合による高い耐久性。 食器洗い乾燥機OK。 アウトドアに適した高硬度ポリスチレンの箸。 高耐熱なので調理にも使えます。 五角形状で転がりにくく、軽い力でも掴みやすい。 麺類や細かいものが滑りにくい星型の箸先。
材質ポリスチレン(SPS)
SPS十角ぐる麺箸朱 曙産業SPS十角ぐる麺箸朱曙産業(1件のレビュー)
189税込208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
箸先は5角で持ち手は10角。しっかりつかめて、ソフトな使い心地です。丸でもなく、角でもない、10角だから転がりにくく、手に馴染みます。食洗機対応
材質SPS(ポリスチレン)
SPS樹脂箸 五角先太 EBM(江部松商事)SPS樹脂箸 五角先太EBM(江部松商事)
249税込274
1個
翌々日出荷
耐熱温度(℃)260
M-SPS014RA用バッテリ 富士電機M-SPS014RA用バッテリ富士電機
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
本製品はM-SPS014RA用バッテリーです。
関連キーワード
...