カテゴリ
- 切削工具(9)
- オフィス家具(5)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- サンワダイレクト(5)
- イシハシ精工(3)
- Y'sGOD(2)
- NEBO(2)
- アズワン(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ユーボン(1)
- クリエイティブメディア(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
エコロジープロダクト
「spt-100」の検索結果

長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から9日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
パワーグリップシールピックツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷軸径(Φmm)3質量(g)20寸法L(mm)144寸法H(mm)4寸法A(mm)100寸法D(mm)22アズワン品番64-8638-66
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50
NEBO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷人間工学に基づいた頑丈なデザインです。並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。800メートル先まで光が届きます。USB充電式。IP67の防水性能。40時間の駆動時間付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4262材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)100色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)195奥行(mm)60保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)450最大点灯時間40落下耐久(m)1
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100
NEBO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1![SP-T100-BK PCスピーカー Creative T100 [AC電源] クリエイティブメディア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57411078-200828-02.jpg)
SP-T100-BK PCスピーカー Creative T100 [AC電源]
クリエイティブメディア¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷アナログ/光デジタル&ワイヤレス接続に対応のプレミアムHi-Fi デスクトップスピーカー
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。溝数5溝
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級Ⅱ溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントパーツ
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷パーティション100-SPT001/010/013用の連結部品です。 2つ強力マグネットでパーティションを強力連結します。 直結連結やL型連結などお部屋の状況に合わせて組み合わすことが可能です。 添付の専用脚をお使いいただくことで、スマートな連結を実現します。材質スチール(エポキシ粉体塗装)色シルバー質量(g)約102使用工具プラスドライバー、手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個当り:約17×17×152組立方法組立出荷組立時間20分アジャスターあり組立人数1
スーパーオールマイティチップソー
Y'sGOD(22件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット有
サイディングマスター オールマイティ
Y'sGOD¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から4日以内出荷万能サインディング用。 窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる! 最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。穴径(mm)20
パーティション(三連タイプ)
サンワダイレクト¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷アルミフレームで軽量タイプの3連パーティションです。 パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。 キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり材質ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム)幅(mm)1800質量(kg)9.2色ホワイト高さ(mm)1600使用工具プラスドライバー,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1600折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×400×1800組立時間40分色(フレーム)ホワイト脚の種類キャスター脚
パーティション(三連タイプ)
サンワダイレクト¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷3連タイプのパーティションです。 パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。 キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり材質ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム)幅(mm)1800質量(kg)16.7色ホワイト高さ(mm)1800使用工具プラスドライバー,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×1600組立時間40分色(フレーム)ホワイト脚の種類キャスター脚
チップジャックリード線セット
ユーボン¥7,190~税込¥7,909~1キット3日以内出荷測定する機器の接続部の形状に合わせて端子の交換が簡単にできます。用途現場での検査/保安/メンテナンスに最適です。
超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2食付3P
ロングスパイラルタップ L=100
イシハシ精工¥2,898~税込¥3,188~1本6日以内出荷通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級










![SP-T100-BK PCスピーカー Creative T100 [AC電源] クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57411078-200828-02.jpg)