カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)

「spt-100」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。透明
  • パワーグリップシールピックツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップシールピックツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)3質量(g)20寸法L(mm)144寸法H(mm)4寸法A(mm)100寸法D(mm)22アズワン品番64-8638-66
  • ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 真空ピンセット用チップ アズワン

    真空ピンセット用チップ

    アズワン
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
  • 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO

    充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50

    NEBO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた頑丈なデザインです。並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。800メートル先まで光が届きます。USB充電式。IP67の防水性能。40時間の駆動時間
    付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4262材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)100サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)195奥行(mm)60保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)450最大点灯時間40落下耐久(m)1
  • 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 NEBO

    充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100

    NEBO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。
    付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1
  • ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。溝数5溝
  • ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
  • ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD

    スーパーオールマイティチップソー

    Y'sGOD(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
  • サイディングマスター オールマイティ Y'sGOD

    サイディングマスター オールマイティ

    Y'sGOD
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    万能サインディング用。 窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる! 最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。
    穴径(mm)20
  • パック入り ロングスパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ロングスパイラルタップ

    イシハシ精工
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの種類M
  • チップジャックリード線セット ユーボン

    チップジャックリード線セット

    ユーボン
    7,190税込7,909
    1キット
    3日以内出荷
    測定する機器の接続部の形状に合わせて端子の交換が簡単にできます。
    用途現場での検査/保安/メンテナンスに最適です。
  • 超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT OSG(オーエスジー)

    超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2食付3P
  • ロングスパイラルタップ イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ねじの種類M
  • ロングスパイラルタップ L=100 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=100

    イシハシ精工
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級