カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業服(4)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「spt-22」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 安全プラグ 大和電業

    安全プラグ

    大和電業
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    2回路対応の製品です。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締め付けリングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-22-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)
    取付把手:ボルト、ナット質量(g)235定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 安全プラグ 大和電業

    安全プラグ

    大和電業
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
  • 安全プラグ用プラグ 大和電業

    安全プラグ用プラグ

    大和電業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 安全プラグ用ソケット 大和電業

    安全プラグ用ソケット

    大和電業
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
  • 短ねじ管用タップ テーパー(PTねじ) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    短ねじ管用タップ テーパー(PTねじ)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    85,980税込94,578
    1本
    翌々日出荷
    短ねじ形の管用テーパーねじ用タップです。
    用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-3377
  • 長袖ブルゾン サンエス

    長袖ブルゾン

    サンエス
    7,198税込7,918
    1着
    5日以内出荷
  • ソフトシェルパンツ サンエス

    ソフトシェルパンツ

    サンエス
    7,198税込7,918
    1着
    5日以内出荷
    360°のびる撥水ブロードを用いた テックウェアシリーズ ワークウェアのニューノーマル "スーツ型ジャケット"も展開 高い撥水性とストレッチ性を持つ高密度ブロード 無駄なディテールを削ぎ落としたソリッドなデザイン ワークからビジネス、カジュアルまでマルチに活躍 家庭洗濯でも形崩れしにくく、ヘビーユースにもオススメ ワーク、スーツどちらにも対応する2way シーンを選ばない、新常識スタイル! ワークウェアの新常識「スーツ型ジャケット」は、ワークだけでなくビジネスや通勤にも活躍。 事務作業と現場作業で使い分けるなど、ウェアの選択肢も広がります。 パンツはどちらの上着ともコーディネート可能なので、1シリーズ揃えれば、あらゆるシーンに対応可能です。 縫い目を削ぎ落とした、シャープなデザイン ステッチを表面に出さないことにより、スマートで洗練された印象に仕上げました。
    仕様右前身カーゴポケット、左前身ファスナー付カーゴポケット材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属混率(%)【ハイストレッチブロード】ナイロン90/ポリウレタン10股下(cm)80機能撥水、ストレッチ
  • ソフトシェルジャケット サンエス

    ソフトシェルジャケット

    サンエス
    7,998税込8,798
    1着
    5日以内出荷
    360°のびる撥水ブロードを用いた テックウェアシリーズ ワークウェアのニューノーマル "スーツ型ジャケット"も展開 高い撥水性とストレッチ性を持つ高密度ブロード 無駄なディテールを削ぎ落としたソリッドなデザイン ワークからビジネス、カジュアルまでマルチに活躍 家庭洗濯でも形崩れしにくく、ヘビーユースにもオススメ ワーク、スーツどちらにも対応する2way シーンを選ばない、新常識スタイル! ワークウェアの新常識「スーツ型ジャケット」は、ワークだけでなくビジネスや通勤にも活躍。 事務作業と現場作業で使い分けるなど、ウェアの選択肢も広がります。 パンツはどちらの上着ともコーディネート可能なので、1シリーズ揃えれば、あらゆるシーンに対応可能です。 縫い目を削ぎ落とした、シャープなデザイン ステッチを表面に出さないことにより、スマートで洗練された印象に仕上げました。
    仕様右胸マチ付ボタンポケット、左袖ペン差し、左胸マチ付ファスナーポケット(小型タブレット可)材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック混率(%)【ハイストレッチブロード】ナイロン90/ポリウレタン10機能撥水、ストレッチ性別男女兼用(Sはユニセックス)
  • カーゴパンツ サンエス

    カーゴパンツ

    サンエス
    5,998税込6,598
    1着
    5日以内出荷
  • 取付ブラケット 大和電業

    取付ブラケット

    大和電業
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。SPT-11とSPT-22兼用です。
    材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき端子配線:2×M4
  • SPT用取付けブラケット 大和電業

    SPT用取付けブラケット

    大和電業
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。
    材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • スパイラルタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    スパイラルタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
  • ロングスパイラルタップ L=200 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=200

    イシハシ精工
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
  • ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=150

    イシハシ精工
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級