カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)

「sptv」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPTVコネクタ ニチフSPTVコネクタニチフ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100個)
当日出荷
種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
SPTVコネクタ ニチフSPTVコネクタニチフ
678税込746
1箱(10個)ほか
当日出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24-20
管用タップ コーティング 短ねじ形 S-PT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用タップ コーティング 短ねじ形 S-PT-VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
管用タップ インタラップ コーティング 短ねじ形 INT-S-PT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用タップ インタラップ コーティング 短ねじ形 INT-S-PT-VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
収納家具【DEALS ディールズ 】テレビ台 ホームテイスト収納家具【DEALS ディールズ 】テレビ台ホームテイスト
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
収納家具【DEALS-ディールズ-】テレビ台、木目模様が美しいテレビ台!日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解! シリーズでの使用可能でお部屋のレイアウトが広がります!日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解! 理想を求めた大容量の収納スペース デッキ収納は配線しやすいオープンスペース シリーズで揃えればワンランク上のお部屋に
材質パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)19幅(cm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×33×45表面プリント化粧合板、PVC(エコファ)
管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 LS-PT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 LS-PT-VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 短ねじ形 LS-S-PT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 短ねじ形 LS-S-PT-VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
チップ MMT16IR 三菱マテリアルチップ MMT16IR三菱マテリアル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ MMT 三菱マテリアルチップ MMT三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状円筒穴
チップ MMT11IR 三菱マテリアルチップ MMT11IR三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質VP10MF厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Valve 1/2インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO NPT Valve 1/2インチRS PRO
6,998税込7,698
1袋(2個)
7日以内出荷
タイプ = NPT Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。オスNPT弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
DisplayPort VGA adapter j5 createDisplayPort VGA adapterj5 create
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
DisplayPort端子のパソコンからVGA端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA114本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)38外形寸法(mm)45×45×15コネクタ形状DisplayPortオス - VGA15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)9対応解像度1920×1200/1080P@60Hz給電方式バスパワーオス形状DisplayPortメス形状VGA15pin変換タイプメス - オス