「spu61a-108-2」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ全長L(mm)11 電源コード平2ピン タイプデスクトップ型 入力電圧(V)AC100~240 周波数(Hz)47~63 プラグ内径(Φmm)2.1 定格24V2.5A 60W 寸法(mm)118.0×47.0×30.3 プラグ外径(Φmm)5.5 アズワン品番7-845-08
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 24V2.5A 60W
RoHS
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3 出力電圧(V)DC24・2.5A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷