カテゴリ

  • テープ(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spv-202r」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白日東電工(1件のレビュー)
625税込688
1巻
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。種別表面保護用粘着フィルム質量(kg)0.44伸度(%)220耐候性(S-W-M(h))25主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.5粘着力(N/20mm)3.0粘着力(N/25mm)3.75粘着力(N/10mm:参考値)1.5引張強度(N/20mm)70粘着タイプ強粘着サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒日東電工
667税込734
1巻
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。 耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。幅(mm)20~1000長さ(m)50主な用途表面保護用サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
ir2020-02g特集