カテゴリ
- テープ(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- スミロン(3)
- TRUSCO(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- サクラテック(1)
- カネロン化学(1)
- 三井化学東セロ(1)
- パートナー(1)
- IVY(1)
- スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
「spv-224」の検索結果

表面保護フィルム(一般用)
スミロン(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチマスカー
パートナー(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
SPVテープM-6030
日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
SPVテープ363
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(4本)ほか当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。用途アルミサッシ用表面保護。
表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(38件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系
ダンプロン No.335PE
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷エアキャップ専用の包装テープです。 きれいにはがれエアキャップを破損しません。 廃棄時に分別が不要です。 PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。仕様切断にはカッターが必要質量(g)225伸度(%)345引張強度(N/25mm)30
ハイプロテクションフィルム
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!厚さ(mm)0.2
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画・動画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと細部まで確認できます。最大19倍・3段階の倍率切替(×7/×12/×19)。用途に合わせて使い分けられるLED・UVライトを搭載。用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
表面保護シート
寺岡製作所¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から15日以内出荷表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
IVY 表面保護テープ
IVY¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m
3M(スリーエム)(24件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻当日出荷耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
ピンバイス
サクラテック¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。