カテゴリ

  • テープ(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • マスク(1)

「spvテープ m-6030」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系タイプ屋内長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
スーパーマルチマスカー パートナースーパーマルチマスカーパートナー(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ
899税込989
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン表面保護フィルム(自動車内装用)スミロン(38件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン(10件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(24本)ほか
9日以内出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプロテクションフィルム KIJIMA(キジマ)ハイプロテクションフィルムKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン表面保護フィルム(自動車塗膜用)スミロン(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護粘着剤ゴム系
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVYIVY 表面保護テープIVY1836透明IVY(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌々日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
エレップマスキングテープ 日東電工エレップマスキングテープ日東電工
3,498税込3,848
1個
当日出荷
プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/20mm)0.6
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m3M(スリーエム)(24件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
バッグシーリングテープ モノタロウバッグシーリングテープモノタロウ(3件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷
粘着面同士が付くため、食品や、ねじ・部品の小分け袋詰めのバッグシール包装に最適です。
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。テープ幅(mm)9基材PETテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)40
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所
209税込230
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 7121R 興研防じんマスク 7121R興研(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
バーシール ブラシ バーテックバーシール ブラシバーテック(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から35日以内出荷
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。質量(kg)6タイプ屋内主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.65粘着力(N/25mm)1.62粘着タイプ弱粘着
バッグシーリングテープ No.540 ニチバンバッグシーリングテープ No.540ニチバン(65件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。