カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spx-800u」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置型ダウン変圧器 日章工業据置型ダウン変圧器日章工業
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)4900種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)4400出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)800保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ