カテゴリ

  • メカニカル部品(45)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「spz-3」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
  • ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-3

    エバオン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルト3V、M、SPZ
  • 両頭ポジドライブ 剛彩ビット ベッセル

    両頭ポジドライブ 剛彩ビット

    ベッセル
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ポジドライブ専用のビット。 カムアウトを防止する刃先形状。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク(エコノミータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
    厚さ(mm)6砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPZ-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)76ハブs1(mm)-
  • イソメックSPプーリー SPZ-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    リム幅w(mm)64
  • スパークディスク 10枚パック (ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク 10枚パック (ジルコニア)

    ヤナセ(柳瀬)
    4,298税込4,728
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
    用途塗装はがし砥材ジルコニア穴径(Φmm)15対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工外径(Φmm)100
  • 超精密位置決めドリル SPZ イワタツール

    超精密位置決めドリル SPZ

    イワタツール
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
    用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
  • Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    Vプーリー用溝ゲージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
    材質(本体)SUS304
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • EVN ブッシングプーリー SPZ 300mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPZ 300mm 溝数2

    エバオン
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5147材質ねずみ鋳鉄質量(kg)6.9溝数2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)300
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    12,980税込14,278
    1セット(0.3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-36フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-36フレキ加工品

    ネオフレックス
    6,698税込7,368
    1セット(0.3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-28フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-28フレキ加工品

    ネオフレックス
    4,598税込5,058
    1セット(0.3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-22フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-22フレキ加工品

    ネオフレックス
    3,298税込3,628
    1セット(0.3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-16フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-16フレキ加工品

    ネオフレックス
    2,798税込3,078
    1セット(0.3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    32,980税込36,278
    1セット(3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所

    海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

    鶴見製作所
    449,800税込494,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
    用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
  • VHM-36フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-36フレキ加工品

    ネオフレックス
    18,980税込20,878
    1セット(3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-28フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-28フレキ加工品

    ネオフレックス
    10,980税込12,078
    1セット(3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-22フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-22フレキ加工品

    ネオフレックス
    9,398税込10,338
    1セット(3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-16フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-16フレキ加工品

    ネオフレックス
    6,998税込7,698
    1セット(3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    369,800税込406,780
    1台
    5日以内出荷
    超低騒音 ハイブリッド(鋳物と樹脂との一体成形ケーシング)構造により、鋳鉄の吸音性能の効果を奏し超低騒音を実現しました。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
    許容押込圧(kPa)100以下
  • VS-PZシリーズ   プリズムユニット VSテクノロジー

    VS-PZシリーズ プリズムユニット

    VSテクノロジー
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷
  • スーパーZフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    スーパーZフィルタ HEPAフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    54,980税込60,478
    1個
    22日以内出荷
    0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。
    材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80捕集効率(%)99.97 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
  • イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
  • イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • ブッシングプーリー SPZ-1 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-1

    エバオン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)16適合ベルト3V、M、SPZ
  • ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-2

    エバオン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2
  • プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibelt

    プーリー溝ゲージ Vベルト用

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1式
    当日出荷
    各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
    トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
  • アルミスペシャルワゴン サカエ

    アルミスペシャルワゴン

    サカエ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)50材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)1グリーン購入法適合
  • ”SPプーリー” SPZ 溝数5 エバオン

    ”SPプーリー” SPZ 溝数5

    エバオン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5309材質ねずみ鋳鉄溝数5適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)112図面番号18
  • セラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用) アイゼン

    セラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用)

    アイゼン
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
    用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
  • セラミックねじプラグゲージ SPZ 6H-GPNP 通り止り アイゼン

    セラミックねじプラグゲージ SPZ 6H-GPNP 通り止り

    アイゼン
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
    用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
  • セラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用) アイゼン

    セラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用)

    アイゼン
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
    用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
  • EVN SPプーリー SPZ 溝1 EVN

    EVN SPプーリー SPZ 溝1

    EVN
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番380-7118材質ねずみ鋳鉄溝数1RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)250図面番号2
  • ”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517 エバオン

    ”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517

    エバオン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2517
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5571材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)180図面番号18