カテゴリ
- 自動車純正部品(69)
- 作業工具(49)
- 電気材料(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 機構部品(18)
- 切削工具(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(9)
- バッテリー・電装(6)
- 溶接用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電動工具(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- オフィス家具(2)
- 鈑金・塗装(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(69)
- SMC(22)
- マリンテック(21)
- エスコ(20)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
- 鶴見製作所(13)
- 倉茂電工(11)
- 大見工業(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- シグマ光機(8)
- KTC(7)
- 大阪魂(7)
- 富士電線工業(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- 中発販売(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sq-50」の検索結果
![配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926608-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 青
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色ブルー長さ(m)50![配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926748-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 黄
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色イエロー長さ(m)50![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926617-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 赤
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色レッド長さ(m)50![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926660-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 白
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色ホワイト長さ(m)50
1/ 4"Hex-1/ 4"sq/50mm ソケットアダプター
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷強度・精度ともに優れたアダプターです全長(mm)50差込角(inch)1/4"六角軸シャンク径1/4"![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926669-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 黒
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色ブラック長さ(m)50
フェイスシールド 使い捨て
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)ほか当日出荷簡易タイプのフェイスシールドです。 PET樹脂製で使い捨て感覚で使用できます。 頭を留めるゴムバンドは調整はできません。 シールド両面にキズ防止のための保護フィルムを貼っていますので、剥がしてからお使いください。用途ホコリや飛沫防止として色透明質量(g)24レンズ厚さ(mm)0.2材質(シールド)PET寸法(縦×横)(cm)約22×32販売区分業務用
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
エアーストーン
マリンテック¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4口径(mm)5
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
クイックスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット(5本)ほか当日出荷特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。付属品レンチホルダー商品構成セット品
PTFE撹拌子 スクエアー型 SQシリーズ
フロンケミカル¥219~税込¥241~1個5日以内出荷から6日以内出荷凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈殿物の分散などに適しています。低回転での撹拌に効果を示します。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 50X90°X12
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998~税込¥8,798~1セット(3点)ほか当日出荷から9日以内出荷スパナ部は抜差し不要で連続作業が可能です。用途差替え式トルクレンチ用。材質構造用鋼
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から13日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から21日以内出荷差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。用途ボルト・ナットのトルク管理用。
エアセービングバルブ (ASQ~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から9日以内出荷・フローバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
KSQ クイックセブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ50~)
SMC¥669~税込¥736~1個4日以内出荷から5日以内出荷取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000





![配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926608-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926748-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926660-260824-02.jpg)

![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926669-260824-02.jpg)






























![3/8"sq・T50x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048565-170327-02.jpg)