カテゴリ

  • 電気材料(84)
  • 作業工具(76)
  • バッテリー・電装(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 制御機器(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 溶接用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 介護用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-30」の検索結果

関連キーワード
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型業務用戦力リール 単相100Vブレーカー付 3.5sq 30m ハタヤリミテッド防雨型業務用戦力リール 単相100Vブレーカー付 3.5sq 30mハタヤリミテッド
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
特性防雨使用場所屋外トラスコ品番851-3817電線長さ(m)30アズワン品番64-4652-60
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
タイル システムスクエアー ワタナベ工業タイル システムスクエアーワタナベ工業(10件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。幅(mm)300長さ(mm)300厚さ(mm)13質量(g)230材質ポリエチレン100%
細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ フジクラ・ダイヤケーブル細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズフジクラ・ダイヤケーブル
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9136-02
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)MAC8(マックエイト)
6,847税込7,532
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)MAC8(マックエイト)
13,237税込14,561
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル両頭スクエア 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
278税込306
1個ほか
当日出荷
サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
新プレピー万年筆 細字 プラチナ万年筆新プレピー万年筆 細字プラチナ万年筆(5件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
ボディーを透明からインク色に合わせたカラー透明に一新。カラフルでよりポップな万年筆に生まれ変わりました。
質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業35SQクリンキーカッター(35mm厚用)大見工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
CCSQ有効切断能力(mm)35対応材質SN、SM材対応。適合材鋼板・ステンレス板など
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
キャブタイヤ WCT 富士電線工業キャブタイヤ WCT富士電線工業(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から25日以内出荷
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(3点)
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部は抜差し不要で連続作業が可能です。
用途差替え式トルクレンチ用。材質構造用鋼
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 30X90°X12 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 30X90°X12YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,098税込10,008
1本
4日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT堺電業
79,980税込87,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
スクエアビット ベッセルスクエアビットベッセル
489税込538
1個(2本)
当日出荷
四角穴ネジ用両頭ビットです。チャック入り口でビットを支持するので、ビット着脱がスムーズです。マグネットなしでもほどよくねじをキャッチします。
用途四角穴ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
26,980税込29,678特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から8日以内出荷
差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットのトルク管理用。
卓上カレンダーケース クリアカレンダー(はがきサイズ) 【SQ-301】 ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース クリアカレンダー(はがきサイズ) 【SQ-301】ジャストコーポレーション
5,998税込6,598
1箱(100個)
4日以内出荷
人気No.1ケースをリニューアル!名入れ部分の視認性を高め、より使いやすくなりました。透明度が高く、高級感のあるPS製カレンダーケース。 用紙がよく見えるため、カレンダー用紙を際立たせます。名入れ部分にケースが被らない設計にすることで、社名などをクリアにアピール!ノベルティとしての販促効果を高めます。また、カバーを開いてスタンド代わりとしてご使用いただけます。
材質ポリスチレン枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×104×8色(本体)透明使用可能用紙サイズはがきサイズ(W148×H100mm)
ピタック ベース ナイロンシリーズ ピタックピタック ベース ナイロンシリーズピタック
329税込362
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
66ナイロンを使用したタイプで、中央の穴を利用してビス留めも可能です。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造接合テープです。
材質66ナイロン穴径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
卓上カレンダーケース クリアカレンダー(B6サイズ) 【SQ-304】 ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース クリアカレンダー(B6サイズ) 【SQ-304】ジャストコーポレーション
6,998税込7,698
1箱(100個)
4日以内出荷
お客様の声から生まれた、使いやすいB6サイズのPS製ケースです。透明度が高く、高級感のあるPS製カレンダーケースの特徴はそのままに、 ご要望の多かったB6サイズをラインナップ!デザインの幅が広がります。名入れ部分にケースが被らない設計にすることで、社名などをクリアにアピール!ノベルティとしての販促効果を高めます。また、カバーを開いてスタンド代わりとしてご使用いただけます。
材質ポリスチレン枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)191×132×8色(本体)透明使用可能用紙サイズB6サイズ(W182×H128mm)
ハイセンコード ホワイト SAPIハイセンコード ホワイトSAPI(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホワイト長さ(m)約30
両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット 10本組ベッセル
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。ブルー先端サイズSQ3先端形状スクエアセット数10本パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ) 富士電線工業溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ)富士電線工業
53,980税込59,378
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上カレンダーケース クリアカレンダー(正方形サイズ) 【SQ-303】 ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース クリアカレンダー(正方形サイズ) 【SQ-303】ジャストコーポレーション
6,598税込7,258
1箱(100個)
4日以内出荷
カレンダー使用後は写真立てにも使用できる、用途が幅広いケースです。透明度が高く、高級感のあるPS製カレンダーケース。 用紙がよく見えるため、カレンダー用紙を際立たせます。名入れ部分にケースが被らない設計にすることで、社名などをクリアにアピール!ノベルティとしての販促効果を高めます。また、カバーを開いてスタンド代わりとしてご使用いただけます。
材質ポリスチレン枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×120×8色(本体)透明使用可能用紙サイズ正方形サイズ(W116×H116mm)
円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズシグマ光機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から62日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
材質合成石英コーティングノーコート屈折率ne=1.460設計波長(nm)546.1
エアセービングバルブ (ASQ~) SMCエアセービングバルブ (ASQ~)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フローバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工高伸縮性スプリングケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル
ハイセンコード ブラック SAPIハイセンコード ブラックSAPI
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
23,980税込26,378
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
27,980税込30,778特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
3/8"sq・T30x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ3/8"sq・T30x100mm[Trox] ソケット(ロング)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BN-104先端形状Torx