カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(11)
  • バッテリー・電装(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(5)
  • 塗料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)

「sq-35」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Reelex アースリール 0.75SQ×35m 50Aアースクリップ付 中発販売Reelex アースリール 0.75SQ×35m 50Aアースクリップ付中発販売
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電線長さ(m)35特性アース付トラスコ品番851-3621質量(kg)2
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)MAC8(マックエイト)
7,508税込8,259
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)MAC8(マックエイト)
14,546税込16,001
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業35SQクリンキーカッター(35mm厚用)大見工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
CCSQ有効切断能力(mm)35対応材質SN、SM材対応。適合材鋼板・ステンレス板など
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から4日以内出荷
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
1,368税込1,505
1個
当日出荷から4日以内出荷
SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
PTFE撹拌子 スクエアー型 SQシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子 スクエアー型 SQシリーズフロンケミカル
319税込351
1個
6日以内出荷
凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈殿物の分散などに適しています。低回転での撹拌に効果を示します。
35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業35SQクリンキーカッター(35mm厚用)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷
CCSQ有効切断能力(mm)35
スイベルジョイント AS 昭和技研工業スイベルジョイント AS昭和技研工業
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス接続ねじ種類Rc
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
20,980税込23,078特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
カウンターシンク90度 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウンターシンク90度YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業35SQクリンキーカッター(35mm厚用)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷
CCSQ有効切断能力(mm)35
35SQ用シャンク 大見工業35SQ用シャンク大見工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ倉茂電工
72,980税込80,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
スイベルジョイント CS 昭和技研工業スイベルジョイント CS昭和技研工業
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,298税込6,928
1本
当日出荷
特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番105-2969適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)材質刃部:超硬チップ板厚(mm)最大加工:35適合電動機磁気ボール盤刃径(mm)21
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
44,980税込49,478
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.320(±0.01)絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / <シース>【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)仕上外径(mm)【シース】9.8(±0.34)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)サイズ(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
36,980税込40,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
38,980税込42,878
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS 大見工業35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS大見工業
43,980税込48,378
1箱
翌々日出荷
35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS大見工業
43,980税込48,378
1箱
翌日出荷
35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
35mmx1インチsq インパクトソケット エスコ35mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)35適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-35全長(mm)62質量(g)710外径(Φmm)55.3寸法D1(mm)55.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)21
35mmx3/4sq インパクトソケット エスコ35mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)35適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-35全長(mm)55質量(g)494外径(Φmm)52.5寸法D1(mm)52.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
1/2"(12.7mm)SQ. エクステンションバー 全長35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. エクステンションバー 全長35mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
質量(g)56寸法L(mm)35差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズボックスキット MTAヒューズボックスキットMTA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用適合電線サイズ(sq)1~2材質(カバー)PC材質(ハウジング)PA66、GF25、VC材質PA66(ボトムカバー)寸法W(mm)133寸法D(mm)88寸法H(mm)63取付穴径(Φmm)8.2
【2026 SK SALE】9.5sq.片開き一般産業向けセット[35点] KTC【2026 SK SALE】9.5sq.片開き一般産業向けセット[35点]KTC
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
ケースは片開きで軽量タイプのEK-5を採用工具の持ち運びに最適なセット75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.エクステンションバー:BE3-150●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●ソフト細軸ドライバ クロス:D7SP-075●ソフトドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-6●ソフトドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●L形六角棒レンチセット[7本組]:HL107●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1013,M5-1214,M5-1719●スパナ:S2-1013,S2-1214,S2-1719●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD6-10シルバー入組点数35ケース品番EK-5
35x17mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット エスコ35x17mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケットエスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-35寸法(mm)35×17全長(mm)90質量(g)865寸法D1(mm)52寸法D2(mm)44寸法I(mm)10
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット(薄肉) 35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット(薄肉) 35mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
質量(g)250寸法L(mm)46差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)19寸法D1(mm)46.7寸法D2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
35- 60mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ35- 60mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)エスコ
16,700税込18,370
1個
当日出荷
エスコ品番EA613XP-1商品構成単品
25SQハイスカッター 大見工業25SQハイスカッター大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼板等適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTCインパクトソケット用ピン・リングセット各5コKTC(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
ステンレス 仕上げ釘 若井産業ステンレス 仕上げ釘若井産業
2,998税込3,298
1箱(2000本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木下地+幅木・廻り縁材質ステンレス呼び径(mm)1.1頭径(mm)1.9