カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 作業工具(63)
  • 電気材料(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 手袋(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq011」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クモの巣取りスペア 5P SQ011 アズマ工業

    クモの巣取りスペア 5P SQ011

    アズマ工業(3件のレビュー)
    359税込395
    1セット(5枚)
    当日出荷
    クモの巣取りのスペア
    用途クモの巣取り材質ポリエチレン寸法(cm)約35×35
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHD

    HKIV機器用耐熱ビニル電線

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
  • SQシリーズ 注意ラベル 縦型 和文 巻き込み注意 1式(5枚×5シート入) 西日本セフティデンキ

    SQシリーズ 注意ラベル 縦型 和文 巻き込み注意 1式(5枚×5シート入)

    西日本セフティデンキ
    3,998税込4,398
    1式(25枚)
    9日以内出荷
    文字内容巻き込み注意RoHS指令(10物質対応)対応
  • SQシリーズ 注意ラベル 縦型 英文 巻き込み注意 1式(5枚×5シート入) 西日本セフティデンキ

    SQシリーズ 注意ラベル 縦型 英文 巻き込み注意 1式(5枚×5シート入)

    西日本セフティデンキ
    3,998税込4,398
    1式(25枚)
    9日以内出荷
    文字内容巻き込み注意RoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    93,980税込103,378
    1巻
    4日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
  • 3/8"sq x11/16" [CROW RING]スパナ エスコ

    3/8"sq x11/16" [CROW RING]スパナ

    エスコ
    8,490税込9,339
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AT-2
  • SS5Y5-11SQ SMC

    SS5Y5-11SQ

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • バイモ11 E-SQ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バイモ11 E-SQ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
    付属品NO.11-1M質量(g)810寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163綴じ枚数40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30針装てん方法フロントローディング方式アズワン品番65-0352-27とじ仕様フラットクリンチとじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)使用針NO.11-1M繰り返し・詰め替え対応
  • SS5Y5-11SQ SMC

    SS5Y5-11SQ

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線 KHD

    EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線

    KHD
    31,980税込35,178
    1巻
    9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。定格電圧(V)600芯数1
  • S Series(SS5Y5-M11SQ) SMC

    S Series(SS5Y5-M11SQ)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
    付属品NO.11-1M質量(g)1110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163綴じ枚数40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30針装てん方法フロントローディング方式アズワン品番65-0352-28とじ仕様フラットクリンチとじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)使用針NO.11-1M繰り返し・詰め替え対応
  • コードリール制御用 0.5sq×11心×5m TRIENS

    コードリール制御用 0.5sq×11心×5m

    TRIENS
    99,980税込109,978
    1台
    26日以内出荷
    小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。摩耗に強い銀接点を採用しています。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7557材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)314×290×166
  • 11mm 3/8SQ ソケット エスコ

    11mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DJ-11全長(mm)25.0対辺(mm)11外径(Φmm)16..0差込角(inch)3/8
  • 11/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ

    11/16x1/2sq インパクト ソケット

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-5.5全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)12外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)11/16
  • 11/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    11/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    エスコ品番EA642LN-8材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)38差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)11/16
  • 9.5sq.ソケットレンチセット 11点 特殊鋼 NTB311シリーズ nepros

    9.5sq.ソケットレンチセット 11点 特殊鋼 NTB311シリーズ

    nepros
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    トレイは別売りのメタルケース(NEKB-1)に入る大きさに設定されています。
    仕様●ネプロス9.5sq.ソケットレンチセット[11点]●コード番号:112-5890アズワン品番67-8749-99
  • 3/4sq. インパクト6角ソケットセット 11ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4sq. インパクト6角ソケットセット 11ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    31,980税込35,178
    1セット(11本組)
    5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)320×110×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット 11mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット 11mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)41寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)8寸法D1(mm)17寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX-S750ABS L7 Slip-On R-11 Sq サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

    GSX-S750ABS L7 Slip-On R-11 Sq サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

    ヨシムラ
    139,800税込153,780
    1本
    16日以内出荷
    ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqサイレンサー。 そのR-11Sqサイレンサーを使用しGSX-S750用として開発されたこのサイクロンは、スポーツネイキッドのシャープなデザインを引き立てます。 近年の厳しい騒音規制をクリアさせながら、GSX-S750にマッチするレーサー譲りのR-11Sqサイレンサーで商品化すべく、性能アップに挑戦。 その結果、性能・サウンド・スタイルを高次元で融合させたマフラーが生み出されました。 スーパースポーツ譲りの高い走行性能を持つGSX-S750用に開発されたSlip-On R-11Sqサイクロンは、街中からワインディングまで、 幅広いシチュエーションでの走行を想定して開発。アクセルワークに対してリニアに反応する扱い易さを残しつつ、 スタンダードに上乗せされたパワーとトルクをどの回転域でも味わう事ができます。 ハンドリングの良さにトラクションコントロールも備え高いコーナリング性能を持つGSX-S750。 スタンダードマフラーに比べ約40%の軽量化を実現させたR-11Sqは、その性能をさらに引き上げます。
    騒音値(dB)近接排気騒音:94(5250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-C533Fエンジン型式R749適合メーカースズキ(SUZUKI)
  • 帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ アズワン

    帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ

    アズワン
    5,330税込5,863
    1巻
    当日出荷
    被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
    仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)材質PE(ポリエチレン)3層構造寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42アズワン品番1-2429-02直径×高さ(mm)10×3.5
  • 接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0 NTT

    接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0

    NTT(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ISO7816準拠接触ICカード。 USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。 USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。 Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。 ※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。 macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
    対応OSWindows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
  • 整備工具セット 9.5sq SK11

    整備工具セット 9.5sq

    SK11(3件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット(133点組)
    当日出荷
    入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
    用途各種メンテナンス作業。
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,498税込7,148
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
  • 非帯電袋 アズワン

    非帯電袋

    アズワン(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • [SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ

    [SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1丁
    翌日出荷
    防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
    仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(40点組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
    セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)材質クロームバナジウム質量(kg)2.44表面処理クロームメッキセット商品数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145ソケット内容(mm)【6.35sq】5、5.5、6、7、8、9【9.5sq】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19【9.5sqディープ】10、12、13、14、17
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット(62点組)ほか
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • ノンパウダー指サック(非帯電・無硫黄・無塩素) エーデルEX 鈴木ラテックス

    ノンパウダー指サック(非帯電・無硫黄・無塩素) エーデルEX

    鈴木ラテックス(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から7日以内出荷
    無塩素処理によるノンパウダーを実現。 塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。 硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。 静電気による電子部品等への影響を低減。 柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理により グリップ力が高い為作業効率がアップ。
    材質合成ゴム(NBR)全長(mm)50タイプカットタイプ肉厚(mm)0.13機能帯電防止表面抵抗率(Ω/sq)1010-11RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
  • ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロールケース付き)

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
    用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
  • ノンパウダー指サック(非帯電・無硫黄・無塩素) エーデル2 鈴木ラテックス

    ノンパウダー指サック(非帯電・無硫黄・無塩素) エーデル2

    鈴木ラテックス
    8,998税込9,898
    1袋(1000個)
    当日出荷
    塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理 硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。 静電気による電子部品等への影響を低減。 柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。
    仕様RoHS規制適合品材質合成ゴム(NBR)全長(mm)60タイプロールタイプ、無硫黄肉厚(mm)0.1機能非帯電表面抵抗率(Ω/sq)1010-11RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)0.5
  • インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC

    インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン

    FPC
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
  • 帯電防止PVCフィルム CCT

    帯電防止PVCフィルム

    CCT(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止幅(mm)1370厚さ(mm)0.3長さ(m)30伸び(%)縦170、横210幅(m)1.37RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
  • ビットラチェットショートソケットセット DEEN

    ビットラチェットショートソケットセット

    DEEN
    10,000税込11,000
    1セット
    当日出荷
    ソケットは外周の6角部分が11mmになっています。 専用ハンドルと組み合わせると一般的なラチェットハンドルとソケットを組み合わせた高さより高さを抑えた設計となっています。 また、ソケットには1/4sqも付いているため他のハンドルとも組み合わせても使用可能です。 ビットも低く設計されているため、作業スペースが限られた場所で活躍するセットとなっています。 コンパクトなメタルケースに収納された車載用工具セットとしても人気です。
    厚さ(mm)ビット側:9.8、ソケット側:7.7
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
  • 43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn

    43PCS.ビット&ショートソケットセット

    Autobahn
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
    用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応