コードリール制御用 0.5sq×11心×5m
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付です。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
摩耗に強い銀接点を採用しています。
- 用途
- 車両リフトなど機器の手元制御用に。
- 付属品
- 取付けベース一式
- トラスコ品番
- 260-7557
- 材質
- ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
- 本体寸法(mm)
- 314×290×166
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具 の新着商品
カテゴリ





























