「sq056」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイパードライシート アズマ工業

    ワイパードライシート

    アズマ工業
    499税込549
    1パック(40枚)
    当日出荷
    抗菌、防カビ加工。回収したペットボトルを資源として再利用したシートです。
    材質ポリエステル100%寸法(mm)300×200質量(g)116タイプドライシートTKG品番9-1366-0201TKG品番(2017)6-1224-0201商品タイプ取替シート繰り返し・詰め替え対応
  • ツールキャビネットセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 12.7sq 56点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 12.7sq 56点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    139,800税込153,780
    1セット(56点)
    3日以内出荷
    ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
    用途自動車整備&メンテナンス用セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R質量(kg)71.9タイプ引出7段式差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(1セット)(kg)71.9入組点数56キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む)
  • 帯電防止スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止スーパークリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    600税込660
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の機器付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
  • 電気工事用工具セット(57点) エスコ

    電気工事用工具セット(57点)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1セット
    翌日出荷
    ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
    仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ 富士電機

    2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ

    富士電機
    759,800税込835,780
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
    仕様(サーマルリレー仕様)2素子付主回路電圧(V)AC200~240
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    68,980税込75,878
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ 富士電機

    3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ

    富士電機
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
    仕様(サーマルリレー仕様)2素子付定格使用電圧(V)AC200~240
  • 工具セット R-GO XL TGK(東京硝子器械)

    工具セット R-GO XL

    TGK(東京硝子器械)
    8,990税込9,889
    1箱
    6日以内出荷
    セット内容プラス:PH1/PH2/PH3マイナス:4.5×0.6mm/5.5×1.0mm六角:4mm/5mm/6mmポジドライブ:PZ1/PZ2トルクス:T10/T15/T20/T25/T30E6.3×58mm4mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mmE6.3×六角対辺1/4" / 1/4"sq×六角対辺1/4"100mm(1/4"sq×六角対辺1/4")/50mm(1/4"sq×六角対辺1/4")1/4"U-ジョイント1/4"アルゴニックタイプ1/4"アルゴニック・スタビータイプ230×130×56mmセット商品数36点セットケース寸法(mm)230×130×56