カテゴリ

  • 制御機器(276)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • バイク部品(186)
  • 住設機器(137)
  • 農業機械(136)
  • バイク純正部品(72)
  • 切削工具(71)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 自動車補修部品(58)
  • 自動車純正部品(55)
  • 測定用品(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(46)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 作業工具(24)
  • 事務用品(22)
  • 安全用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 家電(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • オフィス家具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 電気材料(12)
  • 作業服(12)
  • 自転車部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 厨房用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • カー用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • マスク(5)
  • 研磨材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-02」の検索結果

1,834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BUREVO SR-002マジック 中部物産貿易

    BUREVO SR-002マジック

    中部物産貿易
    699税込769
    1双
    4日以内出荷から5日以内出荷
    吸汗・軽防寒にも使える内綿付き牛床マジック式。手の当て部分には、山羊皮を採用しております。
  • 交換レンズ NB-SR-02 FL スモークフラッシュ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    交換レンズ NB-SR-02 FL スモークフラッシュ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    補修パーツ。スペアレンズ
    用途NB-02用。スモークフラッシュスモークフラッシュ
  • SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチ

    SR-2 シリコンラバー レギュラー

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3本)
    8日以内出荷
    スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
    用途釣り、針
  • SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチ

    SR-2 シリコンラバー レギュラー

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3本)
    8日以内出荷
    スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
    用途釣り、針
  • SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチ

    SR-2 シリコンラバー レギュラー

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3本)
    8日以内出荷
    スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
    用途釣り、針
  • シンガー電石帽 SR-2 宇都宮製作[手袋]

    シンガー電石帽 SR-2

    宇都宮製作[手袋]
    10,980税込12,078
    1袋(20枚)
    7日以内出荷
    静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 頭頂部は細やかな編み目の使用により、安全性を高めるとともに、通気性にも快適性を考えました。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。
    ホワイト仕様男女兼用
  • SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチ

    SR-2 シリコンラバー レギュラー

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3本)
    8日以内出荷
    スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
    用途釣り、針
  • [EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本) エスコ

    [EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1セット
    翌日出荷
    材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品
  • SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチ

    SR-2 シリコンラバー レギュラー

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3本)
    8日以内出荷
    スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
    用途釣り、針
  • SR-2 シリコンラバー レギュラー カツイチ

    SR-2 シリコンラバー レギュラー

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3本)
    8日以内出荷
    スピナーベイトやラバージグに使用されるスカートマテリアルです。適度に張りがあり、水中でフレアしやすいシリコン素材。ラバージグやスモラバの自作・スカート交換はもちろん、1本ずつワームに通すことで虫系ワーム等のチューニング等にも最適です。しなやかなファイン、しっかり張りのあるレギュラーの2タイプ。「DECOY ラバースレッダー」との相性抜群。スカートタイイング時にばらけず 作業性のよい、上下がつながったシートタイプ。
    用途釣り、針
  • シリコン2WAYリュック グレー(SR-02) CRECOTE

    シリコン2WAYリュック グレー(SR-02)

    CRECOTE
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    海や山、釣りなど、アクティブなシーンに最適な防水リュックです。シリコン素材で汚れにくく、急な雨でも安心。持ち運びやすく、様々なシーンで大活躍。
    用途防水&多機能!シリコンリュックでアウトドアをもっと快適に付属品ベルトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×270機能防水
  • サイレンサ 樹脂製 モノタロウ

    サイレンサ 樹脂製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
  • チエーン ドライブ EK520SR-02X10 92057-0019 Kawasaki

    チエーン ドライブ EK520SR-02X10 92057-0019

    Kawasaki
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250KBF
  • チエーン ドライブ EK520SR-02X11 92057-0096 Kawasaki

    チエーン ドライブ EK520SR-02X11 92057-0096

    Kawasaki
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR250-B9主な適合純正品番92057-0012
  • SR-2ブラケットS/Lセット CATEYE(キャットアイ)

    SR-2ブラケットS/Lセット

    CATEYE(キャットアイ)
    969税込1,066
    1セット
    10日以内出荷
    「FIZIK」ICS対応サドル専用ブラケット。 使用する「FIZIK」サドルによって使い分けができる長短2種類のブラケットをセット。
    適合ラピッド(TL-LD650、TL-LD635-R、TL-LD630、TL-LD611-R)、ラピッド3オート(TL-AU630)、ラピッドエックス (TL-LD700-R ※別途スペーサーXが必要)、ラピッドエックス2 (TL-LD710-R ※別途スペーサーXが必要)、ラピッドエックス3 (TL-LD720-R ※別途スペーサーXが必要)ブラックアズワン品番64-9544-80
  • SR2 シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    SR2 シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    JL-65SR/RJ-66ヘルメット専用の交換部品
    種別SR2シールド入数(個)1個
  • スペーサー(SR2併用型) 家研販売

    スペーサー(SR2併用型)

    家研販売
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
    ブラウン
  • SR2Pシリーズ IDEC(和泉電気)

    SR2Pシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    種類リレーソケット
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • ハマタイト SC-SR2 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に最も優れます。 目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)

    サイレンサ 管用平行ネジ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
    形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • ウネタテヅメSR2(L) ヤンマー

    ウネタテヅメSR2(L)

    ヤンマー
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ウネタテヅメSR2(L)
  • ハマタイト SC-SR2カラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2カラー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    1,398税込1,538
    1個(230g)
    4日以内出荷
    SC-SR2専用カラー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
    取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
  • ウネタテヅメSR2(R ヤンマー

    ウネタテヅメSR2(R

    ヤンマー
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ウネタテヅメSR2(R
  • ハマタイト SC-SR2トナー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2トナー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    1,398税込1,538
    1個(230g)
    4日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    電波デジタル時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
    機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計カレンダー付きアラーム日付表示温度計六曜表示スヌーズライト機能12/24表示切替
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハンドルレバーS(SR02)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(SR02) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
    主な適合車種バンバン 2002-2007年式:03-05年に適合
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
  • クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm 扶桑精機

    クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

    扶桑精機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5375セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm 扶桑精機

    クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5374セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • リフトパッド 篠田ゴム

    リフトパッド

    篠田ゴム(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4個)
    当日出荷
    ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。
    寸法A(mm)40付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロア誘導シール ヒサゴ

    フロア誘導シール

    ヒサゴ
    1,698税込1,868
    1冊(1枚)ほか
    当日出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせるフロア誘導シールです。 ソーシャルディスタンスの確保に便利です。 水に強い耐水素材です。 表面に梨地エンボス調ラミネート加工が施されているので、耐久性に優れています。 貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
  • 両面黒板/アルミホーロー・スタンダードタイプ 日学

    両面黒板/アルミホーロー・スタンダードタイプ

    日学
    66,980税込73,678
    1台
    8日以内出荷
    アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。普及タイプの両面回転脚付黒板。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
    仕様吊具:無付属品黒板拭(中)1個厚さ(mm)560高さ(mm)1800タイプ緑/緑(暗線入)材質(表面)アルミホーローグリーン購入法適合面数両面
  • DEMING L/X  ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本バルブ形式英式
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2M

    onsemi
    799税込879
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor、論理出力ありタイプ入力電流:ACチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(Vrms)5300
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM

    onsemi
    859税込945
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XMチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMT実装タイプ表面実装出力デバイストライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)10絶縁電圧(kVrms)4.17
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3083SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3083SR2M

    onsemi
    799税込879
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様入力電流タイプ:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(V)7500ac
...