カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sr-049」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 置き配ステッカー 置き配OK チャイム不要 四角 ヒサゴ

    置き配ステッカー 置き配OK チャイム不要 四角

    ヒサゴ
    759税込835
    1袋(1シート×1面)
    当日出荷
    置き配に関する要望を配送業者の方へ伝えられるステッカーです。
    用途チャイムを鳴らさず置き配依頼!玄関ドアやチャイムの近くに。配送業者の方へ置き配時にチャイムを鳴らさないよう希望を伝えるステッカーです。丈夫で破れにくく、耐久性・耐水性に優れているので、屋外での使用に適しています。(貼り付け後-20~80℃まで対応)。色あせしにくく、耐光性にも優れています。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプ。貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。はがれにくくするため、角がひっかからないよう四隅を丸く加工してあります。材質白色塩化ビニル(表面:ラミネート加工)文字内容置き配OK/チャイム不要取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)100×100ラベルサイズ(mm)138×194入数1シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 超硬ショートリーマ CSR04シリーズ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ CSR04シリーズ

    岡崎精工
    5,498税込6,048
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    36,980税込40,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR ケナメタル

    HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR

    ケナメタル
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    HTS DFR用ヘッド
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正

    ELPA(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
  • Z Series(ZR1) SMC

    Z Series(ZR1)

    SMC
    529税込582
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    85,980税込94,578
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツール

    スパイラルシェルリーマー SP-SR

    大洋ツール
    95,980税込105,578
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ) 建機Platform

    農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ)

    建機Platform
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカークボタ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • リアスチールスプロケット 520-49 16204-49 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-49 16204-49

    AFAM(アファム)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16204-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 01-07/R 93-09。カワサキ[KAWASAKI] KLX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-04。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 93-95。カワサキ[KAWASAKI] KX125 84/94-02。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)150チェーンサイズ520
  • シェルリーマ 大洋ツール

    シェルリーマ

    大洋ツール
    89,980税込98,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51
  • シェルリーマ(スパイラル刃) 大洋ツール

    シェルリーマ(スパイラル刃)

    大洋ツール
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格8.5X30XT3.2図解NoMS415MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.13、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.29、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.13、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.43、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム 右部品_No.11、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.29、GKSL3300-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ヒラザガネ_No.45、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.18、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.7など
  • イケイカナグPF3/8メスXPF1/2オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF3/8メスXPF1/2オス

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2XPF3/8部品名称イケイカナグPF3/8メスXPF1/2オス図解NoTSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.36、BSM-1510L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.36、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.49、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.49、MS510ENR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.49、MS410ENR-2K 1994ネン 希望付属品1部品_No.39、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.1、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.36、BSD-5001LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.35、BSM-1510L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.83、MS410ENA-M 希望付属品部品_No.40、BSM-1110L オプション8 (22M 第2段ブーム ノズル 左)部品_No.36、BSM-1510L オプション4 22M 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.36、MS510ENR-2M 希望付属品部品_No.49など
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoBSM-840SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.32、BSM-630SLT-C2-2 オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.32、BSM-1040SLT-C2S オプション14 18M第3段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.36、TSB3-13 2000ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.31、TSB3-13(44)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.44、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.49、BSM-1040SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-1065SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.27、BSM-1240SLT-C2S オプション14 18M 第3段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-840SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.31、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.32など
  • 4カクナット BIGM(丸山製作所)

    4カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8部品名称4カクナツト図解NoBSD-5020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.41、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.45、BSM-1040SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.45、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.36、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.49、BSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.49、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.57、BSM-1065SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.68、BSM-1540SLT-C2-1 第1段ブーム,ノズル部品_No.45、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.63、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.45、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.57、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.43、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.48など
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LN20SR SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LN20SR

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc