カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- 物流用品(57)
- バイク部品(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 切削工具(22)
- パソコン/周辺機器(12)
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 農業機械(5)
- 防犯用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(128)
- KITO(キトー)(54)
- スリーハイ(24)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- EKチェーン(13)
- Verbatim(バーベイタム)(10)
- ネグロス電工(7)
- KKS(6)
- 岡崎精工(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- 大洋ツール(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SHK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr-080」の検索結果

瓦の接着・防水・充てん用 瓦用
セメダイン(47件のレビュー)¥749~税込¥824~1本(330mL)ほか当日出荷接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。外観ペースト
PLY VOY SR80/85 Ear Cup(L&R)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷イヤーカップ。PLY VOY SR80/85 Ear Cup(L&R)。
PLY VOY SR80/85 3.5mm Audio Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷オーディオケーブル。PLY VOY SR80/85 3.5mm Audio Cable。
PLY VOY SR80/85 USB-C CRG Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷USBケーブル。PLY VOY SR80/85 USB-C CRG Cable。
超硬ストレートリーマ
WIDIN¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
スピードコンビネーションレンチ
Pro-Auto¥599税込¥6591本3日以内出荷から4日以内出荷スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781本翌日出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材種ACR40材質超硬
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥889税込¥9781セット(100個)7日以内出荷鉛フリー終端のYageo10Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-07
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 100個入
YAGEO¥669税込¥7361セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-25
X-80 MAGNUM SR
Megabass(メガバス)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ハチマルマグナムシリーズが切り拓く、ソルトミノーの新境地。X-80 MAGNUM SRは、世界のソルトシーンを席巻し続ける不変の「定番」、。X-80シリーズのX-80 MAGNUMをベースに水深1mまでのシャローレンジを攻略するために開発。水面下50~60cmといった「ど」シャローを主戦場とするSRモデルにおいても、極限まで「ベイトライクな動き」を追求し、。従来シャローミノーの緩慢なアクションとは一線を画す、X-80 MAGNUMシリーズに共通するハイピッチロールアクションを実現。また、低重心化・超高比重・小径タングステンバランサーを「トリプル重心移動」させ、。スリムミノーの常識をくつがえす圧倒的なロングキャスタビリティを実現。なお、SRモデルについてはフローティング設定によりシャローでのレンジキープ力とレスポンス性能を高めています。ナイトソルトゲームにおけるゴールデンレンジに、かつてないピッチと波動で切り込むX-80 MAGNUM SRの登場により、。ソルトミノーの新境地がまた切り拓かれます。長さ(mm)115質量(g)15タイプFLOATINGフック#6 x 3pcs対象対象範囲:0.5m(MAX 0.8m)
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80SR)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN80SR)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN80SR)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN80SR)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA80SR)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA80SR)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA80SR)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80SR)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80SR)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80SR)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA80SR)
SMC¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc