カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sr-1000」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIGHT SPEED COAT SR-1000 クリスタルプロセス

    HIGHT SPEED COAT SR-1000

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    濡れたままのボディに使用可能!夏季使用時でもサクサク拭き取れる作業性!。すばやく施工可能なハイスピードコーティング剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水。
    用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物保持期間(日)約90特性キズ埋め・キズ消し
  • HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • 爆光LEDハンドライト SIRIUS ZEFULS

    爆光LEDハンドライト SIRIUS

    ZEFULS(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
    寸法(mm)150×52×97全長(mm)150質量(g)約195定格出力5V/1Aバッテリーリチウムポリマー電池色温度(K)トップライト:5200、COB:6000照度(Lx)トップライト:300、COB:120バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)0~35設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2700充電方式USB Type-C使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000照射距離(m)トップライト:60、COB:45定格入力5V/1A給電方式USB Type-A電球の種類LED点灯時間(時間)トップライト:約6、COB:約3照射角度(°)トップライト:15、COB:120エコロジー商品省エネ
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    359,800税込395,780
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェルリーマ 岡崎精工

    シェルリーマ

    岡崎精工
    319,800税込351,780
    1本
    4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツール

    スパイラルシェルリーマー SP-SR

    大洋ツール
    389,800税込428,780
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • in Pocket ライト付スライドルーペW 共栄プラスチック

    in Pocket ライト付スライドルーペW

    共栄プラスチック
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    ポケットに入れて携帯できるコンパクトルーペ、in Pocket ライト付スライドルーペW。 スライドタイプで手軽に携帯できるコンパクトルーペです。 持ち運びに便利。 ホビーから専門分野まで使える高性能ルーペです。
    付属品ライト、【電池】CR2032×1個ブラック×シルバーレンズ径(Φmm)33、25倍率(倍)2.5、3.5、2枚合成:5レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横)(mm)66×52
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • 太陽光発電システム用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    太陽光発電システム用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • GIVI SR1161 CRF1000L(18) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1161 CRF1000L(18)

    DAYTONA(デイトナ)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
  • 超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬SR加工用ドリル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    94,980税込104,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理ATHコート
  • BSR-1000B ドライスーツ 救助用 レスキュー 防水性 ブルーストーム(Bluestorm)

    BSR-1000B ドライスーツ 救助用 レスキュー 防水性

    ブルーストーム(Bluestorm)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    コンセプト 過酷な環境下での救助作業を想定したレスキュー仕様のサーフェイスドライスーツ。レスキューのプロフェッショナルの意見を反映したハイスペックモデル。インナーのレイヤードを調整すれば、季節を問わず使用可能です。 特徴 ・着用しやすい斜めファスナー。 柔軟性・操作性に優れた防水ファスナー「YKKアクアシール」を斜めに配置しており、一人での着脱が容易です。・耐摩耗性に優れた生地を採用し、高耐久性を実現。 肘・膝・尻部分は耐摩耗性に優れたコーデュラ(R)ナイロン500Dで補強し、メイン生地の上に2重に縫製しているので高い強度を誇ります。・レクリエーション用とは違い、様々な動きを追求し作業性を確保。 今までの立体裁断に加え、ウェアが身体の動きに合わせて追従する立体裁断を採用。 補強部は2重に縫製していますが立体裁断を施すことにより、曲げ伸ばしがスムーズに行えます。・首回り・腰回りの面ファスナーベルクロフラップでフィット感の調整が可能。・上腕部に小物が収納でき、パッチが付けられるポケット付き。・下腹部にトイレ用ファスナー付き。・昼夜問わず常時視認されやすい生地と反射布を使用
    材質4層透湿防水生地レッド
  • GIVI SR1162 CRF1000L 18EU DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1162 CRF1000L 18EU

    DAYTONA(デイトナ)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 防塵型出力(二相原点付):トーテムポール出力電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)100外寸(外径Φ×奥行D)(mm)38×26
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    55,980税込61,578
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • SR10-0.020-1% CADDOCK

    SR10-0.020-1%

    CADDOCK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
  • 多コーナ形汎用正面削りカッタ 三菱マテリアル

    多コーナ形汎用正面削りカッタ

    三菱マテリアル
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • オックスバイクカバー ユニカー工業

    オックスバイクカバー

    ユニカー工業(69件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • ペンカートリッジ KOKUSAI(国際チャート)

    ペンカートリッジ

    KOKUSAI(国際チャート)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(3本)
    当日出荷
    適合SR1000、μR1000、μR1800、μR10000、μR20000、μRS1000、μRS1800
  • ペンカートリッジ KOKUSAI(国際チャート)

    ペンカートリッジ

    KOKUSAI(国際チャート)
    3,198税込3,518
    1セット(3本)
    当日出荷
    適合SR1000、μR10000、μR1800、μR2000インク色
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
    取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
    用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続ケーブル外径(Φmm)3芯数2アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス
  • アルミドレンボルト KITACO

    アルミドレンボルト

    KITACO(37件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続芯数2アクア(水色)規格OM4湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)2.3
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。