カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
  • 制御機器(176)
  • 油圧機器・油圧ホース(170)
  • バイク部品(135)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • 切削工具(85)
  • メカニカル部品(49)
  • 物流用品(42)
  • 機構部品(34)
  • 自動車補修部品(23)
  • 測定用品(21)
  • 作業工具(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 事務用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 農業機械(12)
  • 安全用品(11)
  • 電気材料(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 研磨材(9)
  • 保管用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-12」の検索結果

1,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR-12 天糸回転仕掛移動式 OWNER(オーナーばり)

    SR-12 天糸回転仕掛移動式

    OWNER(オーナーばり)
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    回転リリアンで糸ヨレを解消。場所にあわせて全長が変えられる。
    形態仕掛
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Wリング(二重リング) SHK

    Wリング(二重リング)

    SHK(3件のレビュー)
    78税込86
    1袋(3個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
  • ステンレスWリング(二重リング) SHK

    ステンレスWリング(二重リング)

    SHK(15件のレビュー)
    83税込91
    1袋(3個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
  • 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SPARES FC-SR012 カルトベアリングキット(セラミックベアリンク) Campagnolo(カンパニョーロ)

    SPARES FC-SR012 カルトベアリングキット(セラミックベアリンク)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    FC-SR012 カルトベアリングキット(セラミックベアリンク) 2個セット
    用途ウルトラトルククランク用CULTベアリング、シールセット
  • 消しゴム レーダー SEED(シード)

    消しゴム レーダー

    SEED(シード)(2件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
    材質(本体)プラスチック、可塑剤シリーズレーダー材質(スリーブ)古紙入数1グリーン購入法適合
  • スペーサー リング イマオコーポレーション

    スペーサー リング

    イマオコーポレーション(56件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303
  • スペースリングESR CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    スペースリングESR

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールレーキ トンボ工業

    スチールレーキ

    トンボ工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    特殊鋼採用のため軽量で作業性良好です。
    用途刈り取った草や切り粉などを掻き寄せる作業。トラスコ品番177-6517材質(柄)木、(爪)スチール全長(mm)1380質量(kg)1爪長さ(mm)90爪数12先端幅(mm)305
  • 7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ(6件のレビュー)
    7,800税込8,580
    1個(100m)
    当日出荷
    ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
    長さ(m)100
  • SR05S12 XP POWER

    SR05S12

    XP POWER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縞鋼板ぶた イズミ

    縞鋼板ぶた

    イズミ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
  • 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    車イス用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    車イス用グレーカラータイヤ。
    グレータイプW/O
  • 車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425S-R

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
  • ギアプーラ用パーツ おねじ・めねじセット スーパーツール

    ギアプーラ用パーツ おねじ・めねじセット

    スーパーツール(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • 実用車タイヤ+チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    実用車タイヤ+チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
    仕様チューブ英式サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
  • ラチェットレンチ SK11

    ラチェットレンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • クーラーOリングセット 汎用新タイプ Modes

    クーラーOリングセット 汎用新タイプ

    Modes(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(119個)
    当日出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
    適合R12セット内容RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)CHP:チャージングホース用パッキン(3個)タイプ汎用新型
  • 400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車型式400S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クーラーOリングセット 汎用タイプ Modes

    クーラーOリングセット 汎用タイプ

    Modes(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(35個)
    当日出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
    適合R12セット内容RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690、RO6(4.5Φmm):949140-3160(各5個)ZN2(6Φmm):596193-5500、ZN5(8Φmm):596193-8100(各5個)SVP-R12:サービス缶用パッキン(2個)VC-R12:バルブコアー(3個)タイプ汎用
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車S型式419S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • チェーンバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    チェーンバンド

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スチール製芯出しバー フジツール

    スチール製芯出しバー

    フジツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。
    全長(mm)90シャンク径(Φmm)Φ12精度(mm)±0.005測定球(mm)10
  • クーラーOリングセット ゼクセル新タイプ Modes

    クーラーOリングセット ゼクセル新タイプ

    Modes(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(110個)
    当日出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
    適合R12セット内容ZN1(11Φmm):596193-6100、ZN2(6Φmm):596193-5500、ZN4(15Φmm):596193-6000(各20個)ZN3(11Φmm):596193-8000、ZN6(14Φmm):596198-7100(各10個)ZN5(8Φmm):596193-8100、ZN7(9Φmm):596198-5600、ZN8(16Φmm):596193-9300、ZN9(18Φmm):596193-2600、ZN10(22Φmm):596193-1800(各5個)VC-R12:バルブコアー(5個)タイプゼクセル新型
  • バッテリーアイソレーター マリンテック

    バッテリーアイソレーター

    マリンテック
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です! 電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです! 従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。 メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。 その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。 デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。 LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯) バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。
    仕様充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V寸法(mm)69×69×70質量(g)180電圧(V)12許容電流(A)140(最大)適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
  • ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス筒型回転握り SSR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS303
  • スクリューロック スーパーツール

    スクリューロック

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
    用途薄物ワークのクランプに。
  • 精密金切鋏厚物用 TOOL TOOL

    精密金切鋏厚物用

    TOOL TOOL(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
    用途細かい金属加工などに便利です。材質ステンレススチール全長(mm)120刃長(mm)10切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
  • ステンレス二重チェーン ニッサチェイン

    ステンレス二重チェーン

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン

    鉄/ユニクロ リング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)

    ストロークブッシュ

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,303税込1,433
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ステンレス リング ニッサチェイン

    ステンレス リング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
    用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープ替芯

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    飛び出しを防止する2アクションケース採用。携帯に便利なコンパクトサイズ。
    用途建築用シャープペン替芯。材質芯本体:黒鉛、キャップ:ABS、ケース本体:ポリスチレン寸法(mm)90×2×2質量(g)(全体)22芯径(mm)2入数12本
...
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
"sr-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷