カテゴリ
- 物流用品(63)
- バイク部品(51)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 切削工具(12)
- 農業機械(12)
- 作業工具(12)
- メカニカル部品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(59)
- EKチェーン(32)
- スリーハイ(24)
- 永田製作所(9)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- StarTech.com(5)
- ミラック光学(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- キングジム(3)
- Vesrah(3)
- 伊吹工業(3)
- ELPA(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- スーパーツール(2)
- セフティー3(2)
- 椿本チエイン(2)
- ノーブランド(2)
- 三木プーリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr-150」の検索結果

ゴム輪受口曲管 SR150シリーズ
前澤化成工業¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷取付管に角度を設けるゴム輪受口の曲管です。下流側パイプ外径差口(端面は面取り済、差込み代標線付)呼び径(mm)150
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
ステンレス先細ラジオペンチ
SK11(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
単相単巻トランス
相原電機¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から8日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車S型式419S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スムースローテーション強力ニッパ
ノーブランド¥2,798税込¥3,0781個当日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
スムースローテーションラジオペンチ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)先端先細材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から7日以内出荷適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
ステンラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷特に電子機器の組立・修理に適しています。トラスコ品番853-5040全長(mm)174質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ無し柄幅(mm)58切断能力(Φmm) 軟鉄線1.0
ダイヤモンドカッター リムタイプ
サンピース¥17,980税込¥19,7781枚翌日出荷切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP主な適合機械電気ディスクグラインダ
アリ溝式ロングステージX軸
ミラック光学¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
勝手スコヤ 右勝手
SK(新潟精機)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
シェルリーマー SR
大洋ツール¥729,800税込¥802,7801本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
SRセパ
ホーシン(HOSHIN)¥10,980税込¥12,0781ケース(200本)5日以内出荷打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]![SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727029-210827-02.jpg)
SUS製 レジスター 網付
ユニックス[建築金物]¥4,598税込¥5,0581個当日出荷室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ
プラスチックニッパ
VICTOR(花園工具)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。 又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。材質構造用炭素鋼タイプばね付
ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
Sシリーズ自在トータルロック付ゴム車150mm
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個欠品中材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ヘリカルカップリング DSモデル
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15



































![SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727029-210827-02.jpg)