カテゴリ
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sr-209」の検索結果

TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
自動点灯交流式電波時計 LED ルーク デジットD209
リズム(旧:リズム時計工業)¥5,998税込¥6,5981個欠品中AC電源式の電波時計。大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。 掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。材質プラスチック枠(ABS)寸法(mm)120×194×21色白質量(g)266表示方式デジタル機能電波時計・電波OFF機能・電波サーチ機能・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示・時刻カレンダー切替機能・掛置兼用(スタンド内蔵)・AC電源・CR2032内蔵色番03アラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○