カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「sr-251」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプ ラベルSR-251 SK11

    コンプ ラベルSR-251

    SK11
    659税込725
    1枚
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ラベルには機種名の表記をしてます。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(縦×横)(mm)110×280
  • シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8090(全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    599税込659
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
    用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • コンプ 取扱説明書SR251 SK11

    コンプ 取扱説明書SR251

    SK11
    739税込813
    1冊
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。SK11エアーコンプレッサーSR251の取り扱い説明書です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様A4サイズ
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(16件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
    用途エアー工具・機器の空気供給用
  • ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム

    ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
    用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系粘着剤アクリル系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ラック材質S45C形状R1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • コードストッパー 日本紐釦貿易

    コードストッパー

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミーリングチャック用ストレートコレット Winwell

    ミーリングチャック用ストレートコレット

    Winwell
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ミーリングチャック用ストレートコレット
  • ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き) モトユキ

    ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)

    モトユキ
    4,898税込5,388
    1ケース(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
  • リーマ 超硬S CSR2 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR2

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質K10全長(mm)50刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃コーナR付エンドミル

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
  • コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
    材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • IXIL(イクシル) APRILIA SR 251 MAX OVSC フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) APRILIA SR 251 MAX OVSC フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    49日以内出荷
    適合APRILIA SR 251 MAX材質ステンレスAISI304長さ(mm)480形状オーバル質量(kg)2.4コンプリートマットポリッシュ
  • X軸手動ステージ シグマ光機

    X軸手動ステージ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    種類Xステージ耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3