22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

刃長(mm)27 全長(mm)60 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

井口機工製作所ISR型エアボールリフタ
ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5G~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7 種類締結具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


CDG5EA40TFSR-385 ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA40TFSR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)385 タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷


1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
108 税込119
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大量のサンプル処理に効果的です。
仕様ボトム数:384、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応 材質PP 容量(mL)185 底形状V底 サイズ(mm)127.8×85.5×31.4 アズワン品番4-4965-03
1ケース(5箱×10個)
38,500 税込42,350
翌々日出荷

大量のサンプル処理に効果的です。
仕様ボトム数:384、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応 材質PP 容量(mL)185 滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#) 底形状V底 サイズ(mm)127.8×85.5×31.4 アズワン品番4-4965-04
1ケース(5箱×10個)
39,700 税込43,670
翌々日出荷

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正
1本
58,980 税込64,878
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正(英語)
1本
60,980 税込67,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正(中国語)
1本
60,980 税込67,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)