カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 自動車補修部品(27)
  • 制御機器(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 安全用品(19)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 機構部品(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 研磨材(7)
  • 農業機械(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-70」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー SR70A YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー SR70A

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、 乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。 操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。 屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。 簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。 相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。 通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
    付属品ベルトクリップ
  • 【オーダー】シリコンゴム70°グレー タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンゴム70°グレー

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,143税込1,257
    1枚
    4日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴムグレー伸び(%)290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(330本)
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • 特定小電力トランシーバー SR70A-R スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(レッド) トランシーバー 無線機 インカム YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー SR70A-R スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(レッド) トランシーバー 無線機 インカム

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー
    定格電圧(V)DC1.2~1.5本体質量(g)約95(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず)通信方式単信および半複信方式送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC1.0~1.7Vスピーカー出力(mW)60以上(内部SP@4Ω、10%歪時)送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875受信感度-8dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E / F2D
  • 消しゴム レーダー SEED(シード)

    消しゴム レーダー

    SEED(シード)(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
    材質(本体)プラスチック、可塑剤シリーズレーダー材質(スリーブ)古紙入数1グリーン購入法適合
  • 夢彩ごぜん タカギ産業

    夢彩ごぜん

    タカギ産業(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(50セット)
    当日出荷から翌々日出荷
    夢彩ごぜんシリーズ。パチッとしまる嵌合蓋を採用。
    材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
  • ユニクロメッキ押バネ WAKI(和気産業)

    ユニクロメッキ押バネ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玩具・プラモデル・モービル・工作
    材質ユニクロメッキ鋼線
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • 段付き押え金<右> スイセイ

    段付き押え金<右>

    スイセイ(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
  • スレンダー赤箱 徳用 若井産業

    スレンダー赤箱 徳用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1箱(570本)
    当日出荷から5日以内出荷
    先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
    材質表面処理クロメート
  • スチロール容器 BOLL

    スチロール容器

    BOLL
    689税込758
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ 超硬S CSR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR7

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機(2件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • シリコンカエゴム 20ホン PIAA

    シリコンカエゴム 20ホン

    PIAA
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプ撥水
  • RG SRパッド フィールダ06- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド フィールダ06-

    RG(レーシングギア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • RG SRパッド ロードスタ05- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド ロードスタ05-

    RG(レーシングギア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • ブラシ SRシリーズ サンビー工業

    ブラシ SRシリーズ

    サンビー工業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    軟らかい豚毛を数多く植毛し、かかりすぎす地肌にやさしい。
    全長(mm)220材質(柄部)天然木材質(毛)豚毛
  • RG SRパッド ロードスタ00- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド ロードスタ00-

    RG(レーシングギア)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • RG SRパッド エスクード05- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド エスクード05-

    RG(レーシングギア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • シェルリーマ 大洋ツール

    シェルリーマ

    大洋ツール
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51
  • タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート エンプレイス

    タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート

    エンプレイス
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    雪や氷をガッチリキャッチ!ラダー型の金属タイヤチェーン。ミニバンにも対応。チェーンヘルパー付きで装着簡単。
    用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/タイヤチェーン/ラダー型/長持ち/簡単/金属/チェーンヘルパー/雪/冬/安心/安全/スノーレスキュー/非常時/車/帰省/乗用車/軽自動車/ミニバン/ワンボックス/雪道/凍結/砂道/泥道/運転/カー用品/車用品セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、サイドハンド:2本、チェーンヘルパー:1個、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット
  • サンライズ SRシールS70 サンライズ

    サンライズ SRシールS70

    サンライズ
    11,980税込13,178
    1箱(320mL×10本)ほか
    8日以内出荷
    塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
    危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • RG SRパッド SX4 06- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド SX4 06-

    RG(レーシングギア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • RG SRパッド マークX 04- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド マークX 04-

    RG(レーシングギア)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • RG SRパッド アベンシス03- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド アベンシス03-

    RG(レーシングギア)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • RG SRパッド スイフト 03- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド スイフト 03-

    RG(レーシングギア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • RG SRパッド レジェンド04- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド レジェンド04-

    RG(レーシングギア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツール

    スパイラルシェルリーマー SP-SR

    大洋ツール
    189,800税込208,780
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • カフェテーブル 丸形 PLEAISIR(プレジール) 住まいスタイル

    カフェテーブル 丸形 PLEAISIR(プレジール)

    住まいスタイル
    22,980税込25,278
    1台ほか
    3日以内出荷
    自宅がパリのオープンカフェに。 。 新婚旅行で行ったヨーロッパの街並み。 雑誌で見かけた素敵なカフェ。 「あの雰囲気を再現するにはどうしたら。 いいんだろう…」。 そんな風に考えている方も多いのでは。 ないでしょうか?。 。 実際に欧米のカフェで使われている。 「Pleaisir(プレジール)」 シリーズは、。 バイヤーがたまたま休暇で訪れたフランスの。 ニースにあるカフェで、一目ぼれしたものなのです。 。 日本にはなかなかない形とカラーリングは、。 カフェの本場で。長く愛用され、継承されてきた、。 スタンダードなデザイン。 。 実際に座ってみると、見た目の高級感に。 反して軽く、急な雨でも水はけ抜群。 。 テラス席に置きっぱなしでも華やかさを。 保つことができる。高い機能性も、。 長く愛用されてきた理由だとわかるのです。。テラステーブル ガラス天板 カフェテーブル 高さ70cm。
    用途カフェテーブル:チェア ラタン ガーデン ガーデンファニチャー インテリア 店舗 テラス カフェ 籐 屋外かわいい材質アルミフレーム・PEラタン質量(kg)8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約700×約745仕上粉体塗装(フレーム部分)組立時間2人で20分
  • RG SRパッド ハイゼット04- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド ハイゼット04-

    RG(レーシングギア)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • シェルリーマ 岡崎精工

    シェルリーマ

    岡崎精工
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレート略号SRねじれ角直刃コーティングノンコート
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼グリーンベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様シボリ縫製
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様Sフック
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業

    サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ

    オーエッチ工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ウインドサーフィン・スキー板等の搬送に適しています。仕様ラチェットタイプ材質ポリエステル破断強度(N)4900